Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuhe Baumwoll-Trikot gebleicht schwere Qualität Gr.10/XL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-190582
Hersteller:
     Texxor
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031301027195
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
BAUMWOLLE TRIKOT gebleicht - Schutzhandschuhe • Mit Schichtel, eingesetzter Daumen, TOP-Qualität, mittelschwere Ausführung • Flexibel, gute Passform • Verpackungs-, Sortier- und Montage­arbeiten, leichte allgemeine Arbeiten
Weitere Informationen:
Hersteller:
Texxor
Schutzklasse:
PSA-Kat. I - Einfache Schutzausrüstung bei geringen Risiken
Schutzsegment:
Mehrzweckschutz
Schutzkategorie:
Mechanikschutz
Trägermaterial:
Baumwolle
Verwendungszweck:
allgemeine Handhabung | Objektschutz
Branchenschlüssel:
Behörden/Organisationen | Druckindustrie | Elektroindustrie | Handwerk | Nahrungsmittelindustrie | Transport, Logistik, Lagerwesen
Stulpenart:
Kurzform
Konstruktion:
vernäht
Waschtemperaturen:
60 °C
Farbe:
weiß
Handschuhgröße:
10
Größe int.:
XL
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,44*
€ 2,05*
7 Tage
250
50
pro Packung
€ 5,99*
ab € 3,43008*
€ 4,18008*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 7,30008*
€ 10,69008*
Lager 847
179
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 7,31004*
€ 10,69008*
16 Tage
nicht lagernd
50
pro Packung
Frei Haus
ab € 21,49008*
€ 23,92008*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,69008*
€ 12,7212
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,40008*
€ 11,1861
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,00*
€ 10,71
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,65008*
€ 10,2936
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,40*
€ 9,996
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 7,31004*
€ 8,69895
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,60917* pro Paar)
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.