Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832B-284418 Herst.-Nr.: 946962 EAN/GTIN: 4012700946966 |
| |
|
| | |
| Schachtel mit 1 Tintenroller inkl. Rollerpatronen. Twist - das neue Trend-Schreibgerät. Echte Hingucker mit trendigen Farbkombinationen und in gedrehtem Look. Liegt durch die ergonomische Form perfekt in der Hand. Universell für Rechts-und Linkshänder. Roller mit löschbarer blauer Tinte.
- Gedrehter Look in edler Farbkombination. - Liegt durch die ergonomische Form perfekt in der Hand. - Universell für Rechts- und Linkshänder. - Roller mit löschbarer blauer Tinte. - Made in Germany. Weitere Informationen: | | weight: | 0.027 kg | height: | 0.017 m | width: | 0.035 m | depth: | 0.145 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, druckerpatrone pelikan schwarz, druckerpatrone, druckerpatrone schwarz |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 4,62* | € 7,36* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 4,67* | € 7,45* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 4,69* | € 7,48* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 4,95* | € 8,70* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 5,81* | € 8,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|