Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PELI946962 Herst.-Nr.: 946962 EAN/GTIN: 4012700946966 |
| |
|
| | |
| - Tintenroller Twist R457
- Kappenmodell
- Typbezeichnung der Mine: Patrone KM/5
- Art der Schreibflüssigkeit: Tinte
- Ausführung Mine: Rundspitze, blau, Mine auswechselbar
- Ausführung Stift: Kunststoff
- Farbe des Schaftes: schwarz
- Packungs-Inhalt: Faltschachtel mit 1 Gerät inkl. TP
Weitere Informationen: | | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte | Bruttogewicht: | 0.022 kg | Clip vorhanden: | nein | Farbe: | schwarz | Händigkeit: | beidhändig | Kappenmodell: | ja | Marke: | Pelikan | Material: | Kunststoff | Mine versenkbar: | nein | Schaftfarbe: | schwarz | Schreibfarbe: | blau | Stiftart: | Rollerball |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, druckerpatrone pelikan schwarz, druckerpatrone, druckerpatrone schwarz, Liquidroller, Schreibgerät |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 4,61* | € 7,36* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 4,66* | € 7,46* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 4,66* | € 7,49* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 4,93* | € 8,71* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 5,82* | € 8,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|