Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller Twist R457, schwarz, Faltschachtel mit 1 Gerät inkl. TP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenroller Twist R457, schwarz, Faltschachtel mit 1 Gerät inkl. TP
Tintenroller Twist R457, schwarz, Faltschachtel mit 1 Gerät inkl. TP
Artikel-Nr.:
     C1175-946962
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     946962
EAN/GTIN:
     4012700946966
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Tintenroller Twist R457. Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: Patrone KM/5. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte. Ausführung Mine: Rundspitze, blau, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Kunststoff. Farbe des Schaftes: schwarz.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Twist R457
Artikelbezeichnung:
Tintenroller
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Farbe des Schaftes:
schwarz
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Strichstärke:
mittel
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Typbezeichnung der Mine:
Patrone KM/5
dokumentenecht:
Nein
Mine auswechselbar:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.