Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-566252023 Herst.-Nr.: 946962 EAN/GTIN: 4012700946966 |
| |
|
| | |
| Pelikan Tintenroller Roller Silver - Du bist modebewußt und liebst das Hochwertige? Dann ist der Twist® Silver genau der Richtige für dich! Diese Trendfarbe ist stilvoll und zeitlos und steht für außergwöhnlichen Schreibgenuss! Der Twist® Roller ist extra so geformt, dass er gut in deiner Hand liegt. Durch seine weiche Griffzone kannst du ganz entspannt schreiben und bringst deine Texte federleicht auf das Papier. Der Twist® Roller ist perfekt für den Dauereinsatz in der Schule, Uni und zu Hause. Und wenn du dich mal verschreibst? Kein Problem, denn die blaue Tinte des Rollers lässt sich mit dem no mistake ganz einfach löschen! Für Links- und Rechtshänder geeignet. Qualität Made in Germany! Weitere Informationen: | | Ausführung: | Rechts- und Linkshänder geeignet. | Farbe des Schaftes: | schwarz/grau | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Material des Schaftes: | Kunststoff, dreieckige Form und seine weiche Griffzone | Schreibfarbe: | blau | dokumentenecht: | nein | Strichstärke: | M | Typbezeichnung der Mine: | Patrone KM/5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, druckerpatrone pelikan schwarz, druckerpatrone, druckerpatrone schwarz, Schreiblernstift, pelikan griffix tintenroller, schreiblernstift pelikan, schreiblernstift, Feinschreiber, Fineliner, Lernanfangsschreiber, Schreibgerät, T2BSR, Tintenschreiber |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 4,62* | € 7,36* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 4,67* | € 7,45* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 4,69* | € 7,48* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 4,95* | € 8,70* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 5,81* | € 8,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|