Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fixiereinheit OKI C300 44472603


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fixiereinheit OKI C300 44472603
Fixiereinheit OKI C300 44472603
Artikel-Nr.:
     832-90491
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     44472603
EAN/GTIN:
     5031713048954
Suchbegriffe:
Fixiereinheit
Heizeinheit
Heizungseinheit
Lasertoner
Für bis zu 60.000 Seiten DIN A4 (bei Ø 3 Seiten pro Druckauftrag)

Für einen bestmöglichen Einsatz Ihres Modells bietet OKI alles, was Sie für die optimale Qualität und Vielseitigkeit des Drucks benötigen. Wir bieten Ihnen qualitativ hochwertige Medien und Verbrauchsmaterialen für jeden Druckjob.

Zum Schutz Ihres Modells und zur Aufrechterhaltung seiner vollen Funktionalität sind OKI Geräte nur für den Betrieb mit original OKI Printing Solutions Verbrauchsmaterialien eingerichtet. Diese erkennen Sie an der Kennzeichnung mit der Marke "OKI" und an der Originalverpackung.
Weitere Informationen:
weight:
1.400 kg
height:
0.245 m
width:
0.140 m
depth:
0.380 m

Kompatible Geräte:
OKI:
C 301 DN; C 310 DN; C 321 DN; C 330 DN; C 331 DN; C 332 DN; C 332 DNw; C 510 DN; C 511 DN; C 530 DN; C 531 DN; ES 3451 DN MFP; ES 5430 DN; ES 5461 DN MFP; MC 332 DN; MC 340 Series; MC 342 DN; MC 342 DNW; MC 351 DN; MC 352 DN; MC 361 DN; MC 362 DN; MC 363 DN; MC 363 DNW; MC 363 N; MC 561 DN; MC 562 DN; MC 562 DNW
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 64,40*
€ 83,83*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 64,13*
€ 84,23*
1 Tag
3
€ 4,50*
ab € 65,64*
€ 84,93*
1 Tag
117
€ 7,50*
ab € 65,40*
€ 85,09*
€ 3,50*
ab € 66,13*
€ 85,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,83*
€ 99,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,04*
€ 97,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,97*
€ 85,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,51*
€ 83,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,40*
€ 76,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ampertec
LT2041/KIT
ab € 171,97*
Ähnlich
Ampertec
LT2041XL/KIT
ab € 247,65*
Ähnlich
Ampertec
LT2042/KIT
ab € 263,89*
Ähnlich
Ampertec
LT2042/KIT1
ab € 264,22*
Ähnlich
Ampertec
LT2239/KIT
ab € 169,53*
Ähnlich
Ampertec
LT2239XL/KIT
ab € 298,47*
Ähnlich
Ampertec
LT2624/1KIT
ab € 148,87*
Ähnlich
Ampertec
LT2624/KIT
ab € 228,64*
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,37*
Ähnlich
OKI
44469704
ab € 74,35*
Ähnlich
OKI
44469705
ab € 75,34*
Ähnlich
OKI
44469706
ab € 75,38*
Ähnlich
OKI
44469722
ab € 149,36*
Ähnlich
OKI
44469723
ab € 145,58*
Ähnlich
OKI
44469724
ab € 149,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.