Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI 44472603 Fixiereinheit 60000 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE7-4861714
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     44472603
EAN/GTIN:
     5031713048954
Suchbegriffe:
Fixiereinheit
Heizeinheit
Heizungseinheit
Lasertoner
Für bis zu 60.000 Seiten DIN A4 (bei Ø 3 Seiten pro Druckauftrag)

Für einen bestmöglichen Einsatz Ihres Modells bietet OKI alles, was Sie für die optimale Qualität und Vielseitigkeit des Drucks benötigen. Wir bieten Ihnen qualitativ hochwertige Medien und Verbrauchsmaterialen für jeden Druckjob.

Zum Schutz Ihres Modells und zur Aufrechterhaltung seiner vollen Funktionalität sind OKI Geräte nur für den Betrieb mit original OKI Printing Solutions Verbrauchsmaterialien eingerichtet. Diese erkennen Sie an der Kennzeichnung mit der Marke "OKI" und an der Originalverpackung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Drucktechnologie
LED
Druckleistung
60000 Seiten
Kompatibilität
OKI C310dn/C330dn/C342dn/C510dn/C530dn
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,83*
€ 99,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,60*
€ 97,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,59*
€ 85,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,15*
€ 83,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,13*
€ 76,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ampertec
LT2041/KIT
ab € 171,97*
Ähnlich
Ampertec
LT2041XL/KIT
ab € 247,65*
Ähnlich
Ampertec
LT2042/KIT
ab € 263,89*
Ähnlich
Ampertec
LT2042/KIT1
ab € 264,22*
Ähnlich
Ampertec
LT2239/KIT
ab € 169,53*
Ähnlich
Ampertec
LT2239XL/KIT
ab € 298,47*
Ähnlich
Ampertec
LT2624/1KIT
ab € 148,87*
Ähnlich
Ampertec
LT2624/KIT
ab € 228,64*
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,37*
Ähnlich
OKI
44469704
ab € 74,35*
Ähnlich
OKI
44469705
ab € 75,34*
Ähnlich
OKI
44469706
ab € 75,38*
Ähnlich
OKI
44469722
ab € 149,36*
Ähnlich
OKI
44469723
ab € 145,58*
Ähnlich
OKI
44469724
ab € 149,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.