Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI 44469723 Tonerkartusche Original Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     CIDE8-4861819
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     44469723
EAN/GTIN:
     5031713048619
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Für bis zu 5.000 Seiten DIN A4 (Ergiebigkeit nach ISO/IEC 19798)

Für einen bestmöglichen Einsatz Ihres Modells bietet OKI alles, was Sie für die optimale Qualität und Vielseitigkeit des Drucks benötigen. Wir bieten Ihnen qualitativ hochwertige Medien und Verbrauchsmaterialen für jeden Druckjob.

Zum Schutz Ihres Modells und zur Aufrechterhaltung seiner vollen Funktionalität sind OKI Geräte nur für den Betrieb mit original OKI Printing Solutions Verbrauchsmaterialien eingerichtet. Diese erkennen Sie an der Kennzeichnung mit der Marke "OKI" und an der Originalverpackung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Magenta
Markenkompatibilität
OKI
Kompatibilität
OKI C510dn, C530dn
Farbtoner-Seitenleistung
5000 Seiten
Produktfarbe
Blau, Grau
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,04*
€ 210,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,87*
€ 189,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,38*
€ 184,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,58*
€ 179,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,59*
€ 173,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ampertec
LT2041/KIT
ab € 171,34*
Ähnlich
Ampertec
LT2041XL/KIT
ab € 248,42*
Ähnlich
Ampertec
LT2042/KIT
ab € 265,86*
Ähnlich
Ampertec
LT2042/KIT1
ab € 265,46*
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,35*
Ähnlich
OKI
44469704
ab € 74,06*
Ähnlich
OKI
44469705
ab € 75,23*
Ähnlich
OKI
44469706
ab € 75,21*
Ähnlich
OKI
44469722
ab € 149,16*
Ähnlich
OKI
44469724
ab € 149,59*
Ähnlich
OKI
44469803
ab € 55,53*
Ähnlich
OKI
44469804
ab € 69,69*
Ähnlich
OKI
44494202
ab € 127,91*
Ähnlich
OKI
44968301
ab € 115,00*
Ähnlich
OKI
44973508
ab € 91,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.