Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ampertec LT2239/KIT Tonerkartusche 4 Stück(e) Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ampertec LT2239/KIT Tonerkartusche 4 Stück(e) Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Ampertec LT2239/KIT Tonerkartusche 4 Stück(e) Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-84706994
Hersteller:
     Ampertec
Herst.-Nr.:
     LT2239/KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
OKI
Versorgungstyp
Multipack
Schwarztoner Seitenleistung
6700 Seiten
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen
1
Anzahl Farbtonerkartuschen
3
Ersatz für
44973536-33
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,53*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 42,3825* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 231,66*
€ 275,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 216,29*
€ 257,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 200,72*
€ 238,86
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 192,36*
€ 228,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 184,23*
€ 219,23
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 169,53*
€ 201,74
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ampertec
LT2239XL/KIT
ab € 298,47*
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,34*
Ähnlich
OKI
44968301
ab € 114,09*
Ähnlich
OKI
44973533
ab € 69,65*
Ähnlich
OKI
44973534
ab € 70,69*
Ähnlich
OKI
44973535
ab € 69,90*
Ähnlich
OKI
44973536
ab € 67,91*
Ähnlich
Ampertec
44973533
ab € 51,82*
Ähnlich
Ampertec
44973534
ab € 55,00*
Ähnlich
Ampertec
44973535
ab € 53,92*
Ähnlich
Ampertec
44973536
ab € 52,62*
Ähnlich
Ampertec
44973533
ab € 91,00*
Ähnlich
Ampertec
44973534
ab € 96,02*
Ähnlich
Ampertec
44973535
ab € 94,89*
Ähnlich
Ampertec
44973536
ab € 92,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.