Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Optoelektronik
>
LWL Komponenten
>
LWL-Transceiver
>
Artikel
SFP-Modul D-Link DEM-311GT MiniGBIC 1000BaseSX (Multi-Mode) retail
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
D-Link
Product Content
icecat
Lager 832
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
832-69161
Hersteller:
D-Link
Herst.-Nr.:
DEM-311GT
EAN/GTIN:
0790069248153
Suchbegriffe:
Business-Switch
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
Weitere Informationen:
weight:
0.061 kg
height:
0.050 m
width:
0.075 m
depth:
0.135 m
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 832
>
SFP Transceiver Modul
Weitere Suchbegriffe:
Medienkonverter
,
GBIC-Modul
,
Netzwerk-Transceiver
,
Netzwerk-Transceiver-Modul
,
SFP-Modul
,
SFP Switch
,
medienkonverter
,
SFP Transceiver Modul/MiniGbic
Angebote
(27)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 19,80*
€ 25,32*
Lager 2012
2 Tage
100
1
€ 4,79*
ab € 20,65*
€ 26,40*
Lager 2753
2
€ 6,95*
ab € 22,28*
€ 28,04*
Lager 1359
1 Tag
8
1
€ 2,90*
ab € 21,91*
€ 28,10*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 22,20*
€ 28,42*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
Lagerstand:
Lager 832
Versand:
Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 832
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE LWL-Kabel 50/125µm OM4, LC/LC, violett, 0,5 m
ROLINE
21.15.8750
€ 13,49*
Zubehör
ROLINE LWL-Kabel 50/125µm OM4, LC/LC, violett, 15 m
ROLINE
21.15.8756
€ 33,75*
Zubehör
ROLINE LWL-Kabel 50/125µm OM4, LC/LC, violett, 2 m
ROLINE
21.15.8752
€ 12,17*
Zubehör
ROLINE LWL-Kabel 50/125µm OM4, LC/LC, violett, 20 m
ROLINE
21.15.8757
€ 55,18*
Zubehör
ROLINE LWL-Kabel 50/125µm OM4, LC/LC, violett, 3 m
ROLINE
21.15.8753
€ 19,07*
Zubehör
ROLINE LWL-Kabel 50/125µm OM4, LC/LC, violett, 5 m
ROLINE
21.15.8755
€ 17,93*
Zubehör
26-Port Layer2 PoE+ Gigabit Switch
D-Link
DGS-1026MP
€ 306,63*
Zubehör
D-Link 1000Base-LX Mini Gigabit Interface Converter Netzwerk-Transceiver-Modul
D-Link
DEM-310GT
€ 38,60*
Zubehör
Hardware-Servicepack 9x5x4, Kategorie C
D-Link
DAS-C-3YSBD
€ 113,93*
Zubehör
Hardware-Servicepack 9x5x4, Kategorie C
D-Link
DAS-C-5YSBD
€ 185,26*
Zubehör
Netzwerk Konfigurations-Service
D-Link
DAS-C-Network
€ 73,24*
Zubehör
ROLINE LWL-Kabel 50/125µm OM4, LC/LC, violett, 1 m
ROLINE
21.15.8751
€ 15,43*
Zubehör
ROLINE LWL-Kabel 50/125µm OM4, LC/LC, violett, 10 m
ROLINE
21.15.8758
€ 24,74*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.