Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DEM 311GT - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul (DEM-311GT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-191977
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DEM-311GT
EAN/GTIN:
     0790069248153
Suchbegriffe:
Business-Switch
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver

Übersicht

Kurzinfo  D-Link DEM 311GT - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - 1000Base-SX - LC Multi-Mode - Plug-in-Modul - bis zu 550 m - 850 nm - für D-Link DES-3028, 3052, DWS-3024; DES 12XX; DGS 3100, 32XX; xStack DES-3528, 3552
Gruppe  Repeater und Transceiver
Hersteller  D-Link
Hersteller Art. Nr.  DEM-311GT
Modell  DEM 311GT
EAN  0790069248153

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  D-Link DEM 311GT - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul
Gerätetyp  SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - LC Multi-Mode
Art  Plug-in-Modul
Verdrahtungstyp  1000Base-SX
Datenübertragungsrate  1 Gbps
Optische Wellenlänge  850 nm
Data Link Protocol  Gigabit Ethernet
Maximaler Übertragungsbereich  550 m
Entwickelt für  D-Link DES-3028, 3052, DWS-3024; DES 12XX, 30XX, 3250, 3350, 35XX; DGS 1024, 12XX, 3100, 32XX, 33XX; L2+ Gigabit Wireless Switch; Web Smart DES-1228, 1252, DGS-1216, 1224, 1248; xStack DES-3526, 3528, 3552, 3828, 3852, DGS-3426, 3427, 3450, 3612, 3627, 3650, DXS-3326, 3350

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul
Art  Plug-in-Modul
  
Netzwerk  
Anschlusstechnik  Verkabelt
Verdrahtungstyp  1000Base-SX
Data Link Protocol  Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate  1 Gbps
Optische Wellenlänge  850 nm
Maximaler Übertragungsbereich  550 m
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  1 x Netzwerk - Ethernet 1000Base-SX - LC Multi-Mode x 2
Kompatible Steckplätze  1 x SFP (mini-GBIC)
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  D-Link DES-3028P, DES-3052P, DWS-3024L
D-Link DES 1210, 1226G, 3010G, 3028, 3052, 3250TG, 3350SR, 3526, 3550
D-Link DGS 1024T, 1216T, 1224T, 1248T, 3100-24, 3100-24P, 3100-24TG, 3100-48, 3100-48P, 3200-10, 3200-16, 3224TGR, 3312SR, 3324SR, 3324SRi
D-Link L2+ Gigabit Wireless Switch DWS-3024
D-Link Web Smart DES-1228, DES-1252, DGS-1216T, DGS-1224T, DGS-1248T
D-Link xStack DES-3526, DES-3528, DES-3528P, DES-3552, DES-3828, DES-3828DC, DES-3828P, DES-3852, DGS-3426, DGS-3426P, DGS-3427, DGS-3450, DGS-3612G, DGS-3627, DGS-3627G, DGS-3650, DXS-3326GSR, DXS-3350SR

GPSR

GPRS Hersteller  D-Link Corporation
GPSR Anschrift  Xinhu 1st Road, Taipei City, 114, Taiwan
GPSR E-Mail  info@dlink.com

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Gerätetyp:
SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul
Art:
Plug-in-Modul
Anschlusstechnik:
Verkabelt
Verdrahtungstyp:
1000Base-SX
Data Link Protocol:
Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate:
1 Gbps
Optische Wellenlänge:
850 nm
Maximaler Übertragungsbereich:
550 m
Schnittstellen:
1 x Netzwerk - Ethernet 1000Base-SX - LC Multi-Mode x 2
Kompatible Steckplätze:
1 x SFP (mini-GBIC)
Weitere Suchbegriffe: Medienkonverter, GBIC-Modul, Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, SFP Switch, medienkonverter, dlink, link, dem311gt, 311gt, 1000, 1000basesx, gbic, mini, transceiver, minigbic, 550m, multimode, 1port, max., minigbic)transceivermodul, retail, transreceiver, duplex, fiber, 3552, 3052, 3100, minigbictransceivermodul, modul, multi, mode
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 19,80*
€ 25,32*
2 Tage
100
1
€ 4,79*
ab € 20,65*
€ 26,40*
Lager 2753
2
€ 6,95*
ab € 22,28*
€ 28,04*
2 Tage
8
1
€ 2,90*
ab € 21,91*
€ 28,10*
1
€ 5,95*
ab € 22,17*
€ 28,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 56,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 70,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
€ 4,95*
ab € 360,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.8750
€ 13,49*
Zubehör
ROLINE
21.15.8756
€ 33,75*
Zubehör
ROLINE
21.15.8752
€ 12,17*
Zubehör
ROLINE
21.15.8757
€ 55,18*
Zubehör
ROLINE
21.15.8753
€ 19,07*
Zubehör
ROLINE
21.15.8755
€ 17,93*
Zubehör
D-Link
DGS-1026MP
€ 306,63*
Zubehör
D-Link
DEM-310GT
€ 38,60*
Zubehör
D-Link
DAS-C-3YSBD
€ 113,93*
Zubehör
D-Link
DAS-C-5YSBD
€ 185,26*
Zubehör
D-Link
DAS-C-Network
€ 73,24*
Zubehör
ROLINE
21.15.8751
€ 15,43*
Zubehör
ROLINE
21.15.8758
€ 24,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.