Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link 1000Base-LX Mini Gigabit Interface Converter Netzwerk-Transceiver-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD30
Artikel-Nr.:
     CFYXG-23014
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DEM-310GT
EAN/GTIN:
     00790069248146
Suchbegriffe:
Business-Switch
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
Mini GBIC Transceiver,1000BaseLX (LC-Duplex) max 10km, 1x 1000 Mbit Singlemode Fiber LX (LC-Duplex) Port, Singlemode Fiber 9/125µm bis zu 10km, Full Duplex, 802.3x Flow-Control, Hot-Swappable.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Logistikdaten
Versandkartonslänge
360 mm
Versandkartonsbreite
260 mm
Versandkartonshöhe
310 mm
Anzahl der Kartons pro Palette (Luft)
54 Stück(e)
Anzahl der Kartons pro Palette (See)
54 Stück(e)
Gewicht (innerer) Versandkarton
4200 g
Warentarifnummer (HS)
85177900
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
74 mm
Verpackungstiefe
131 mm
Verpackungshöhe
49 mm
Paketgewicht
64 g
Leistungen
Verkabelungstechnologie
1000Base-LX
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
29.8 x 11.8 x 56.3 mm
Weitere Anschlüsse
mini-GBIC
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 39,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.8750
€ 13,38*
Zubehör
ROLINE
21.15.8756
€ 34,04*
Zubehör
ROLINE
21.15.8752
€ 16,28*
Zubehör
ROLINE
21.15.8757
€ 55,36*
Zubehör
ROLINE
21.15.8753
€ 18,97*
Zubehör
ROLINE
21.15.8755
€ 17,87*
Zubehör
D-Link
DGS-1026MP
€ 288,38*
Zubehör
D-Link
DEM-311GT
€ 25,16*
Zubehör
D-Link
DAS-C-3YSBD
€ 113,92*
Zubehör
D-Link
DAS-C-5YSBD
€ 185,44*
Zubehör
Lanview
MO-SFP2230DL
€ 18,19*
Zubehör
D-Link
DAS-C-Network
€ 73,76*
Zubehör
ROLINE
21.15.8751
€ 15,45*
Zubehör
ROLINE
21.15.8758
€ 24,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.