Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE LWL-Kabel 50/125µm OM4, LC/LC, violett, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE LWL-Kabel 50/125µm OM4, LC/LC, violett, 3 m
ROLINE LWL-Kabel 50/125µm OM4, LC/LC, violett, 3 m
ROLINE LWL-Kabel 50/125µm OM4, LC/LC, violett, 3 m
Artikel-Nr.:
     C3444-21.15.8753
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.15.8753
EAN/GTIN:
     7611990196319
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser

ROLINE LWL-Patchkabel in OM4-Qualität für hoch performante LWL-Verkabelung in überlegener ROLINE-Qualität.

Die OM4-Faser ist eine optimierte 50μm Faser mit erweiterter Bandbreite. Sie wird verwendet, um die Systemleistung für bestehende Anwendungen bis 10Gbit/s sowie für zukünftige mit 40 und 100 Gbit/s zu verbessern. Dabei unterstützt dieser Fasertyp Ethernet, Fibre Channel und OIF-Anwendungen.
Die OM4-Faser ist geeignet für größere Reichweiten von über 550m bei 10 Gbit/s bzw. 300m bei 40 Gbit/s. Mit einer Effektiven Modalen Bandbreite (EMB, auch Laser-Bandbreite genannt) von 4700 MHz-km (weit mehr als von der IEEE gefordert) ist die OM4-Faser auch besonders gut bei kürzeren Strecken in Rechenzentren geeignet, sowie für High Performance Computing-Anwendungen.

Die Kabel sind mit hochwertigen Steckern konfektioniert und erzielen beste Werte bei Einfügedämpfung und Reflexion

  • Diese LWL Kabel sind als Duplex-Kabel mit dem Fasertyp 50/125μm OM4 ausgeführt
  • Aussenfarbe: violett
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Fiber Optic Kabel
Produkttyp:
LWL-Patchkabel OM4
Farbe:
violett
Länge:
3 m
Anzahl Fasern:
2
Aderaufbau:
Kompaktader
Kabeltyp:
Duplexkabel
Aussenkabel:
nein
Faserquerschnitt:
50/125µm OM4
Anschlüsse:
LC / LC
Seite 1 Typ des Anschlusses:
LC
Seite 2 Typ des Anschlusses:
LC
Aramid Zugentlastung:
ja
Aussen-Ø Kabel:
2 mm
Aussenmantel Kabel:
PVC
Kabel LSOH:
nein
Gewicht:
24.1 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Paketgewicht:
0.05 kg
Bruttogewicht:
0,05
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.65
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker, LWL Patchkabel ST Stecker auf LC Stecker, lwl patchkabel lc stecker auf lc stecker roline duplex, lwl patchkabel st stecker auf lc stecker, lwl patchkabel st stecker auf lc stecker duplex, Fibreoptic, Lichtwelle, Netzwerkkabel, Netzwerk, Fiberoptic LC/LC, Kabel, Lichtwellenleiter, FiberOptic, Faser, LWL50, 50/125, LWL, Optical Kabel, LWL-Kabel, Jumper, Glasfaserkabel, Fiber, Patchkabel, 50µm, Optic, Licht, lankabel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 15 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
21.15.8750
ab € 6,15*
Ähnlich
ROLINE
21.15.8751
ab € 8,02*
Ähnlich
ROLINE
21.15.8758
ab € 14,92*
Ähnlich
ROLINE
21.15.8756
ab € 21,07*
Ähnlich
ROLINE
21.15.8752
ab € 7,86*
Ähnlich
ROLINE
21.15.8757
ab € 26,53*
Ähnlich
ROLINE
21.15.8755
ab € 10,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.