Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORSAIR Geh Midi 2500D Airflow (Tempered Glass) Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CORSAIR Geh Midi 2500D Airflow (Tempered Glass) Black
CORSAIR Geh Midi 2500D Airflow (Tempered Glass) Black
Artikel-Nr.:
     832-457864
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CC-9011263-WW
EAN/GTIN:
     0840006671411
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Das CORSAIR 2500X Mid-Tower-Zwei-Kammer-PC-Gehäuse überzeugt durch einen herausragenden Luftstrom und eine effektive Kühlung mit einer durchgängigen Mesh-Verkleidung und einem Zwei-Kammer-Design für einen organisierten, beeindruckenden Aufbau.

ALLE DESIGNOPTIONEN ZU IHRER VERFÜGUNG
IHR GANZ PERSÖNLICHES ABENTEUER

Freie Auswahl für innen und außen. Wie soll Ihr Kühlkreislauf aussehen? Möchten Sie mehr Glas zur Präsentation Ihrer Komponenten oder lieber eine dezentere Luftstromkonfiguration? Sie haben mehr Wahlmöglichkeiten als nur Schwarz oder Weiß.

DER CLEANSTE LOOK FÜR IHR SYSTEM
KLEINES SYSTEM, VIEL PLATZ

Die 2500 Series bietet Platz für leistungsstarke PCs in beeindruckend kompaktem Format. Sorgen Sie für ein klar organisiertes, gut gekühltes System in der ersten Kammer und verstecken Sie Kabelführung, Speicherlaufwerke und Netzteil in der zweiten Kammer.

ALLE KABEL AUSSER SICHT
FÜR EINE UNGESTÖRTE SICHT

Nutzen Sie die Vorteile der Kompatibilität von Mainboards mit rückseitigen Anschlüssen (ASUS BTF, MSI PROJECT ZERO) und iCUE LINK und setzen Sie dem Kabelgewirr ein für alle Mal ein Ende.

HALTEN SIE TEMPERATUREN UNTER KONTROLLE
KEINE KOMPROMISSE BEIM LUFTSTROM

Der 6500X sieht nicht nur cool aus. Zahlreiche Befestigungsoptionen für Lüfter und Kühler sorgen für einen ausreichenden Luftstrom in jedem System.

FLEXIBLE KÜHLMÖGLICHKEITEN
Konfigurieren Sie Ihre Kühlung mit Platz für bis zu neun 120-mm- oder sechs 140-mm-Lüfter und vielseitigen Einbaumöglichkeiten für Kühler mit bis zu 240 mm im seitlichen und bis zu 360 mm im oberen und unteren Bereich.
- Der 2500X verfügt über mehr als genug Platz für Ihre ambitioniertesten Systemideen einschließlich deren Kühlung.
- Umgeben Sie Ihr System von allen Seiten mit einem angemessenen Luftstrom, damit es stets höchste Leistung bringt.
- Mit seinen zahlreichen Montagemöglichkeiten für Kühler ist der 2500X ideal für Ihre individuelle Kühllösung.

MODERNES FRONTSEITIGES I/O-PANEL
Damit sind moderne Anschlüsse wie ein USB 3.2 Gen 2 Type-C-Anschluss, zwei USB 3.2 Gen 1 Type-A-Anschlüsse und eine kombinierte Audio-/Mikrofonbuchse immer in Reichweite.
1. Reset-Taste
2. 2 × USB 3.2 Type-A-Anschlüsse (1. Gen.)
3. USB 3.2 Type-C (2. Gen.)
4. Kopfhörer-/Mikrofon-Kombianschluss
5. Einschalttaste
Weitere Informationen:
weight:
13.150 kg
height:
0.410 m
width:
0.460 m
depth:
0.570 m
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 116,47*
€ 146,99*
2 Tage
26
€ 6,90*
ab € 121,46*
€ 152,83*
1 Tag
7
€ 2,00*
ab € 124,05*
€ 155,40*
4 Tage
20
€ 1,00*
ab € 130,17*
€ 163,54*
8 Tage
20
€ 5,00*
ab € 145,95*
€ 182,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,99*
€ 174,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,54*
€ 172,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,70*
€ 154,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,56*
€ 150,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,47*
€ 138,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 66,65*
Ähnlich
Asus
90DD01Y0-B20010
ab € 18,81*
Ähnlich
Asus
90YV0EZD-M0NA00
ab € 127,58*
Ähnlich
Asus
90YV0K61-M0NA00
ab € 164,83*
Ähnlich
Asus
90YV0K60-M0NA00
ab € 154,36*
Ähnlich
Asus
90YV0JC2-M0NA00
ab € 275,97*
Ähnlich
Asus
90YV0J48-M0NA00
ab € 356,29*
Ähnlich
Asus
90YV0JH7-M0NA00
ab € 384,48*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 323,83*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 320,82*
Ähnlich
Asus
90YV0J16-M0NA00
ab € 476,36*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 472,09*
Ähnlich
Asus
90YV0KC1-M0NA00
ab € 530,75*
Ähnlich
Asus
90YV0K85-M0NA00
ab € 568,88*
Ähnlich
Asus
90YV0KC0-M0NA00
ab € 544,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.