Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts TIS 17"-49" 1TFT 1Gelenk schw. Max.18KG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neomounts TIS 17"-49" 1TFT 1Gelenk schw. Max.18KG
Neomounts TIS 17"-49" 1TFT 1Gelenk schw. Max.18KG
Artikel-Nr.:
     832-449284
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     DS70PLUS-450BL1
EAN/GTIN:
     8717371441654
Suchbegriffe:
Curved Monitor
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Die Neomounts DS70PLUS-450BL1 NEXT Core ist eine vollbewegliche Tischhalterung für Curved-Ultra-Wide-Bildschirme bis zu 49". Die Halterung verfügt über einen verstärkten Kopf, der speziell für Curved-Ultra-Wide-Bildschirme entwickelt wurde und ein höheres Maximalgewicht von bis zu 18 kg tragen kann (Curved 14 kg). Dank der vielseitigen Neige- (90°), Dreh- (360°) und Schwenkfunktion (180°) lässt sich die Halterung in jeden beliebigen Blickwinkel bringen, um die Möglichkeiten des Bildschirms voll auszuschöpfen. Zusätzlich verfügt die Halterung über eine Gasfeder-Höhenverstellung (26,1-55 cm) und Tiefenverstellung (5,4-49,7 cm), um die perfekte Arbeitsposition zu schaffen.

Die DS70PLUS-450BL1 NEXT Core verfügt über einen raffinierten 180°-Stop-Mechanismus, mit dem Sie die Halterung auch dann sicher verstellen können, wenn sie nahe an einer Wand oder Trennwand angebracht ist, ohne die Wand zu berühren. Das intelligente Kabelmanagementsystem sorgt für eine geordnete Führung der Kabel.

Die DS70PLUS-450BL1 ist für Bildschirme geeignet, die dem VESA-Lochmuster 75x75 oder 100x100 mm entsprechen. Für nicht standardisierte Lochmuster bietet Neomounts verschiedene optionale VESA-Adapterplatten an. Die Tischhalterung ist mit einem Quick-Release-VESA-System ausgestattet und wird mit einer Topfix-Klemme und einer Tülle für eine schnelle und einfache Installation geliefert.

Die Verpackung der NEXT Core ist 100% plastikfrei und besteht vollständig aus Karton und Papier.

Für die Installation an der Wand ist der Wandadapter AWL75-450BL optional erhältlich.
Weitere Informationen:
weight:
4.309 kg
height:
0.125 m
width:
0.280 m
depth:
0.440 m
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
€ 4,50*
ab € 108,00*
€ 135,45*
€ 5,95*
ab € 107,94*
€ 135,49*
€ 4,50*
ab € 109,16*
€ 137,67*
€ 3,50*
ab € 112,99*
€ 141,75*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 124,23*
€ 154,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,61*
€ 183,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,70*
€ 180,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,44*
€ 161,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,72*
€ 157,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,23*
€ 147,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
DS70PLUS-450WH1
ab € 106,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.