Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother DCP-L3520CDWE Farb-LED 3-in-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother DCP-L3520CDWE Farb-LED 3-in-1
Brother DCP-L3520CDWE Farb-LED 3-in-1
Artikel-Nr.:
     832-446299
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     DCPL3520CDWERE1
EAN/GTIN:
     4977766827881
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Die Umgebung im Büro und zu Hause verändert sich ständig mit dem Ziel, die Effizienz und Produktivität zu steigern. Seien Sie sicher, dass Sie ein zuverlässiges Gerät haben, das schnell und mühelos druckt, mit:
• Druckgeschwindigkeit von bis 18 Seiten/Min..
• Scangeschwindigkeit von bis zu 21 Seiten/Min.3
• 2-zeiliges LC-Display
• 5 GHz WLAN, USB
• 512 MB Arbeitsspeicher
• 250 Blatt Papierkassette11
• Startertoner für ca. 500 Seiten S/W und 500 Seiten Farbe im Lieferumfang, optionaler Toner für bis zu 3.000 Seiten (S/W) und 2.300 Seiten (CMY) verfügbar8
Weitere Informationen:
weight:
18.600 kg
height:
0.497 m
width:
0.536 m
depth:
0.497 m
Weitere Suchbegriffe: Color Laser Printer, Farblaserdrucker, LED-Drucker, Laserdrucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, brother laserdrucker farbe kopierer, laserdrucker farbe, brother laserdrucker farbe, Multifunktionsgeräte
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 260,15*
€ 283,09*
2 Tage
20
€ 2,90*
ab € 268,99*
€ 292,18*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 274,15*
€ 299,22*
3 Tage
37
Frei Haus
ab € 277,30*
€ 301,73*
3 Tage
43
Frei Haus
ab € 280,89*
€ 306,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,22*
€ 356,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,16*
€ 356,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,78*
€ 349,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,40*
€ 345,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,15*
€ 326,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
BU229CL
ab € 72,68*
Zubehör
Brother
DR-248CL
ab € 82,88*
Zubehör
Brother
FH-3100
ab € 16,33*
Zubehör
Brother
TN-248BK
ab € 38,05*
Zubehör
Brother
TN-248C
ab € 40,52*
Zubehör
Brother
TN-248M
ab € 40,59*
Zubehör
Brother
TN-248VAL
ab € 137,91*
Zubehör
Brother
TN-248XLBK
ab € 65,27*
Zubehör
Brother
TN-248XLC
ab € 74,86*
Zubehör
Brother
TN-248XLM
ab € 75,00*
Zubehör
Brother
TN-248XLY
ab € 75,07*
Zubehör
Brother
TN-248Y
ab € 40,35*
Zubehör
Brother
WT-229CL
ab € 13,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.