Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother DCP-L5510DW 3-in-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brother DCP-L5510DW 3-in-1
Brother DCP-L5510DW 3-in-1
Artikel-Nr.:
     832-444832
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     DCPL5510DWRE1
EAN/GTIN:
     4977766824552
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
Laserdrucker
Entwickelt für höchste Ansprüche mit flexiblen Anschlussmöglichkeiten, Scanfunktion so wie schnellem und hochwertigem Druck, auf den Sie sich verlassen können. Zusammen mit der robusten Bauweise und den flexiblen Papierverarbeitungsoptionen macht dies den Multifunktionsdrucker DCP-L5510DW zum idealen Gerät für die Arbeitsgruppe.:

8,9 cm Touchscreen-Farbdisplay
Kompatible mit Brother Upgrades und Drittanbieter-Lösungen wie Kofax, YSoft und weitere19
250 Blatt Papierkassette, erweiterbar auf bis zu 1.290 Blatt
512 MB Arbeitsspeicher
50 Blatt automatischer Vorlageneinzug (ADF)
Gigabit-LAN, 5 GHz WLAN
Weitere Informationen:
weight:
16.400 kg
height:
0.580 m
width:
0.549 m
depth:
0.497 m
Weitere Suchbegriffe: Monochrom Laserdrucker, Monochrom Printer, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, monochrom laserdrucker brother, brother laserdrucker, laserdrucker, Multifunktionsgeräte
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 399,89*
€ 435,48*
1 Tag
16
€ 2,90*
ab € 421,40*
€ 457,20*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 421,55*
€ 457,31*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 427,67*
€ 464,69*
Frei Haus
ab € 426,30*
€ 464,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,31*
€ 544,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,85*
€ 535,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,99*
€ 528,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,89*
€ 524,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,55*
€ 501,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
LT5505
ab € 119,65*
Zubehör
Brother
LT6505
ab € 132,53*
Zubehör
Brother
ZUNTL6000W
ab € 128,30*
Zubehör
Brother
ZWPS60040
ab € 110,04*
Zubehör
Brother
ZWPS60041
ab € 124,97*
Zubehör
Brother
ZWPS60042
ab € 116,70*
Zubehör
Brother
ZWPS60043
ab € 147,63*
Zubehör
Brother
ZWPS60044
ab € 140,26*
Zubehör
Brother
DR-3600
ab € 177,78*
Zubehör
Brother
FH-1100
ab € 12,19*
Zubehör
Brother
TN-3600
ab € 58,88*
Zubehör
Brother
TN-3600XL
ab € 106,18*
Zubehör
Brother
TN-3600XXL
ab € 134,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.