Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FABER-CASTELL Druckbleistift Grip 1347 0,7 mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FABER-CASTELL Druckbleistift Grip 1347 0,7 mm schwarz
FABER-CASTELL Druckbleistift Grip 1347 0,7 mm schwarz
Artikel-Nr.:
     832-441957
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     134799
EAN/GTIN:
     4005401347996
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Die komfortable Gummigriffzone beim GRIP 1345/1347 gewährleistet ein angenehmes Schreibgefühl. Es kann zwischen zwei Strichstärken gewählt werden: die 0,7 mm Mine für besonders bruchfestes Schreiben oder die 0,5 mm Mine zum feinen Schreiben. Der GRIP 1345/1347 ist erhältlich in 4 attraktiven Schaftfarben und jeweils ausgestattet mit einem herausdrehbarem Radiergummi in der Endkappe. Die Mine lässt sich selbstverständlich komplett taschensicher versenken.

- Zurückgleitendes Minenröhrchen und federnd gelagerte Mine, dadurch bruchgeschützt
- Herausdrehbarer, langer Radierer
- Bruchfeste 0.7 mm Mine: ideal zum Schreiben
- Mit Metallclip
- Gummigriffzone für sicheren und rutschfesten Griff
- In vielen attraktiven Schaftfarben
- Schaftfarbe: schwarz metallic
Weitere Informationen:
weight:
0.011 kg
height:
0.010 m
width:
0.010 m
depth:
0.150 m
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
759
1
€ 5,95*
ab € 2,14*
€ 3,43*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 2,16*
€ 3,45*
10 Tage
24
1
€ 5,87*
ab € 2,18*
€ 3,53*
1
€ 6,95*
ab € 2,16*
€ 3,55*
2 Tage
229
1
€ 5,49*
ab € 2,25*
€ 3,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
837706
ab € 0,45*
Zubehör
Ecobra
837704
ab € 0,054*
Zubehör
Ecobra
837701
ab € 0,45*
Zubehör
Ecobra
837703
ab € 0,054*
Zubehör
Ecobra
837702
ab € 0,45*
Zubehör
Staedtler
250 07-B
ab € 0,45*
Zubehör
Staedtler
250 07-HB
ab € 0,45*
Zubehör
Faber-Castell
120702
ab € 0,42*
Zubehör
Faber-Castell
117000
ab € 6,35*
Zubehör
Faber-Castell
120701
ab € 0,42*
Zubehör
Faber-Castell
120700
ab € 0,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.