Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckbleistift TK-Fine Grip 0,7mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Druckbleistift TK-Fine Grip 0,7mm schwarz
Druckbleistift TK-Fine Grip 0,7mm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-KATA828755
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     134799
EAN/GTIN:
     4005401347996
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
  • Druckbleistift GRIP 1347 schwarz
  • Ausführung: Spitze voll versenkbar, Mine auswechselbar, Mine federnd gelagert, Druckmechanik
  • Material des Schaftes: Kunststoff
  • Ausführung der Griffzone: runde gummigriffzone
  • Radierer vorhanden
  • Radierer auswechselbar
  • Clip vorhanden
  • Federnd gelagerte Mine
  • Zurückgleitende Minenführung dadurch ständig bruchgeschützt
  • Taschensicher durch voll versenkbare Mine
  • Ergonomische Griffzone aus Gummi
  • Herausdrehbarer Radiergummi
  • Farbe des Schaftes: schwarz
  • Stärke der Mine: 0,7
  • Bezeichnung der Härte: B
Weitere Informationen:
Ausführung der Griffzone:
gummierte Griffzone
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Besonderheit:
ergonomische Griffzone
Form:
sechskant
Härtegrad:
B
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Faber Castell
Minenbreite:
0.7 mm
Schaftfarbe:
schwarz
Stiftart:
Feinminenstift
Tipradierer:
ja
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
427
1
€ 5,95*
ab € 2,14*
€ 3,41*
1
€ 6,78*
ab € 2,16*
€ 3,43*
Lager 467
45
1
€ 5,87*
ab € 2,18*
€ 3,50*
1 Tag
115
1
€ 5,49*
ab € 2,25*
€ 3,57*
1
€ 6,95*
ab € 2,19*
€ 3,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
837706
ab € 0,45*
Zubehör
Ecobra
837704
ab € 0,054*
Zubehör
Ecobra
837701
ab € 0,45*
Zubehör
Ecobra
837703
ab € 0,054*
Zubehör
Ecobra
837702
ab € 0,45*
Zubehör
Staedtler
250 07-B
ab € 0,45*
Zubehör
Staedtler
250 07-HB
ab € 0,45*
Zubehör
Faber-Castell
120702
ab € 0,42*
Zubehör
Faber-Castell
117000
ab € 6,34*
Zubehör
Faber-Castell
120701
ab € 0,42*
Zubehör
Faber-Castell
120700
ab € 0,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.