Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron Tischhalter LX 2-Monitore-27"-10kg -SW -Höhenverst.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ergotron Tischhalter LX 2-Monitore-27"-10kg -SW -Höhenverst.
Ergotron Tischhalter LX 2-Monitore-27"-10kg -SW -Höhenverst.
Artikel-Nr.:
     832-437464
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     45-489-224
EAN/GTIN:
     0698833073904
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Weitere Informationen:
weight:
6.818 kg
height:
0.140 m
width:
0.330 m
depth:
0.800 m
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
€ 9,50*
ab € 188,70*
€ 219,73*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 200,14*
€ 231,17*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 202,87*
€ 233,52*
€ 3,50*
ab € 209,43*
€ 240,49*
Frei Haus
ab € 210,29*
€ 241,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,17*
€ 275,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,15*
€ 270,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,20*
€ 256,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,25*
€ 247,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,14*
€ 238,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.