Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LX Series Monitor mount Arm - Black - Dual Display - max 25 inch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ergotron LX Series 45-489-224 Flachbildschirm-Tischhalterung 63,5 cm (25") Schwarz Tisch/Bank
Ergotron LX Series 45-489-224 Flachbildschirm-Tischhalterung 63,5 cm (25") Schwarz Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     2218-45-489-224
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     45-489-224
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
LX Series Monitor mount Arm - Black - Dual Display - max 25 inch
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2218
16
€ 9,50*
ab € 190,05*
€ 221,24*
€ 6,78*
ab € 200,37*
€ 231,44*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 209,33*
€ 241,47*
€ 3,50*
ab € 210,13*
€ 241,81*
Frei Haus
ab € 210,79*
€ 241,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2218
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,24*
€ 263,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,08*
€ 258,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,53*
€ 246,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,52*
€ 237,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,05*
€ 226,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2218
Versand: Lager 2218
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 13,00*
ab € 130,00*
€ 9,50*
ab € 1.200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2218
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.