Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LX DESK DUAL DIRECT ARM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ergotron LX Series 45-489-224 Flachbildschirm-Tischhalterung 63,5 cm (25") Schwarz Tisch/Bank
Ergotron LX Series 45-489-224 Flachbildschirm-Tischhalterung 63,5 cm (25") Schwarz Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     128-M482361
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     45-489-224
EAN/GTIN:
     0698833073904
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
25IN MIS-D 10Y W MATTE BLACK
Weitere Informationen:
System:
MSD
Sprache:
NS
Format:
ACCS
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Höchstgewichtskapazität:
10 kg
Maximale Bildschirmgröße:
25 "
Produktfarbe:
Schwarz
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
€ 9,50*
ab € 190,27*
€ 220,14*
€ 6,78*
ab € 199,99*
€ 230,64*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 210,19*
€ 241,00*
€ 3,50*
ab € 209,71*
€ 241,33*
Lager 128
Frei Haus
ab € 210,15*
€ 241,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,48*
€ 287,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,10*
€ 284,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,00*
€ 266,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,38*
€ 259,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,15*
€ 250,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.