| |
|
| Artikel-Nr.: 832-432111 Herst.-Nr.: 12130178 EAN/GTIN: 3245425003183 |
| |
|
| | |
| Ideal für das Arbeiten mit Geräten und Werkzeugen geeignet Leichter und flexibler Arbeitshandschuh aus nahtlosem Strick mit Nitrilbeschäumung Exzellente Griffigkeit und hoher Schutz gegen Abrieb Mit Kat. II Zertifizierung nach EN 388 In den Größen 7 -10 erhältlich
Spontex Grip Extreme – der verlässliche Partner für das Arbeiten mit Geräten und Werkzeugen! Der leichte und flexible Arbeitshandschuh ist aus nahtlosem Strick mit einer Nitrilbeschäumung gefertigt. Seine sehr widerständige Anti-Rutsch-Beschichtung verleiht ihm exzellente Griffsicherheit und verhindert einen schnellen Abrieb. Der Spontex Grip Extreme ist in den Größen 7-10 erhältlich und verfügt über eine Kat II Zertifizierung nach EN 388. Trocken und sauber lagern. Direkte Sonneneinstrahlung und Wärme vermeiden. Nicht im Kontakt mit Flüssigkeiten verwenden.
Weitere Informationen: | | weight: | 0.046 kg | height: | 0.015 m | width: | 0.130 m | depth: | 0.290 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |