Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logilink USB 2.0-Kabel, USB-A/M zu USB-B/M, schwarz, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logilink USB 2.0-Kabel, USB-A/M zu USB-B/M, schwarz, 2 m
Logilink USB 2.0-Kabel, USB-A/M zu USB-B/M, schwarz, 2 m
Artikel-Nr.:
     832-426611
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CU0007B
EAN/GTIN:
     4052792052565
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
USB Anschlusskabel gemäß USB 2.0 Standard mit einer maximalen Übertragungsgeschwindigkeit von 480 Mbps. Es entspricht der UL-2725 Norm mit einer Kabelstärke von 30AWG. Das Kabel ist robust, strapazierfähig sowie hochwertig verarbeitet. Durch die Schirmung wird es vor elektromagnetischen Störeinflüssen geschützt.
Weitere Informationen:
weight:
0.049 kg
height:
0.002 m
width:
0.015 m
depth:
0.018 m
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
45
€ 9,90*
ab € 0,73*
€ 1,20*
€ 5,00*
ab € 0,74*
€ 1,22*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 0,87*
€ 1,43*
€ 5,50*
ab € 0,82*
€ 2,29*
€ 5,90*
ab € 1,14*
€ 2,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CU0007
ab € 0,73*
Sonstiges
LogiLink
CU0008
ab € 0,88*
Sonstiges
LogiLink
CU0009
ab € 1,24*
Sonstiges
LogiLink
CU0008B
ab € 0,88*
Sonstiges
LogiLink
CU0009B
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.