Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink 5m USB 2.0 USB Kabel USB A Mini-USB B Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink 5m USB 2.0 USB Kabel USB A Mini-USB B Grau
LogiLink 5m USB 2.0 USB Kabel USB A Mini-USB B Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-10734470
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CU0009
EAN/GTIN:
     4260113560327
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
  • USB 2.0 Anschlusskabel;
    - Max. Übertragungsrate: 480 Mbps;
    - Doppelt geschirmt;
    - Genormt nach UL-2725;
    - Kabelstärke: AWG 30.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Mini-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Grau
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
5 m
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CU0007
ab € 0,73*
Sonstiges
LogiLink
CU0008
ab € 0,82*
Sonstiges
LogiLink
CU0007B
ab € 0,73*
Sonstiges
LogiLink
CU0008B
ab € 0,88*
Sonstiges
LogiLink
CU0009B
ab € 1,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.