Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-115176 Herst.-Nr.: CU0007B EAN/GTIN: 4052792052565 |
| |
|
| | |
| LogiLink USB 2.0-Kabel USB-A(m)/USB-B(m) 2m USB-Anschlusskabel Dieses USB-Kabel ist für Verbindungen zwischen PCs und verschiedenen Geräten mit USB-B Anschluss wie z. B. Drucker geeignet. Es unterstützt den USB 2.0 Standard und ist für Übertragungsgeschwindigkeiten von max. 480 Mbps geeignet. Die Schirmung sorgt für einen Schutz elektromagnetischer Störeinflüsse. Weitere Informationen: | | EAN: | 4052792052565 | Hersteller: | logilink | Herstellernr.: | CU0007B | Produktart: | Anschlusskabel | Produktfarbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 0,73* | € 1,20* | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 0,74* | € 1,22* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 0,87* | € 1,43* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 0,82* | € 2,29* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,14* | € 2,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|