Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel USB 2.0 Anschluss A->B 2x Stecker, schwarz, 2m, LogiLink® [CU0007B]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel USB 2.0 Anschluss A->B 2x Stecker, schwarz, 2m, LogiLink® [CU0007B]
Kabel USB 2.0 Anschluss A->B 2x Stecker, schwarz, 2m, LogiLink® [CU0007B]
Artikel-Nr.:
     767-LG-3536
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CU0007B
EAN/GTIN:
     4052792052565
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
USB Anschlusskabel gemäß USB 2.0 Standard mit einer maximalen Übertragungsgeschwindigkeit von 480 Mbps. Es entspricht der UL-2725 Norm mit einer Kabelstärke von 30AWG. Das Kabel ist robust, strapazierfähig sowie hochwertig verarbeitet. Durch die Schirmung wird es vor elektromagnetischen Störeinflüssen geschützt.

- Hochwertiges USB 2.0 A auf B Kabel
Anschluss 1: USB-A Stecker
Anschluss 2: USB-B Stecker
- Übertragung von Daten
- Max. Übertragungsrate: 480 Mbps
- Geschirmt
- Genormt nach UL-2725
- Kabelstärke: 30AWG
- Länge: 2m
- Farbe: schwarz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
45
€ 9,90*
ab € 0,73*
€ 1,20*
€ 5,00*
ab € 0,74*
€ 1,22*
€ 6,78*
ab € 0,87*
€ 1,43*
€ 5,50*
ab € 0,82*
€ 2,29*
€ 5,90*
ab € 1,14*
€ 2,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CU0007
ab € 0,73*
Sonstiges
LogiLink
CU0008
ab € 0,88*
Sonstiges
LogiLink
CU0009
ab € 1,24*
Sonstiges
LogiLink
CU0008B
ab € 0,88*
Sonstiges
LogiLink
CU0009B
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.