Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-418056 Herst.-Nr.: A-CM-COMBO9-01 EAN/GTIN: 8716309121439 |
| |
|
| | |
| Hub mit 3 Anschlüssen für USB 3.1 Gen 1 (5 Gbit/s) USB-2-Hub mit 2 Anschlüssen (480 Mbit/s) HDMI-Anschluss mit Unterstützung für UHD 4K @30 Hz VGA Full HD Video-Anschluss 3,5 mm Stereo-Audioausgang 10/100/1000 Mbps Gigabit LAN-Anschluss SD- und Micro-SD-Kartenleser/-schreiber 60 W USB Typ-C Power Delivery 3.0 Anschluss Langlebiges Metallgehäuse im Premium-Stil Weitere Informationen: | | weight: | 0.344 kg | height: | 0.020 m | width: | 0.122 m | depth: | 0.360 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 56,06* | € 72,97* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 56,58* | € 73,57* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 58,56* | € 75,66* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 64,80* | € 83,49* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 70,78* | € 90,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|