Gembird USB Type-C 9-in-1 multi-port adapter hub+ HDMI+ VGA+ PD+ Adapter Audio/Multimedia Digital/Daten Digital/Display/Video Netzwerk
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Cablexpert A-CM-COMBO9-01 - Dockingstation - USB-C 3.1 - VGA, HDMI - 1GbE Produkttyp: Dockingstation Docking-Schnittstelle: USB-C 3.1 Videoschnittstellen: VGA, HDMI Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 27,2 cm x 8 cm x 1,8 cm Gewicht: 233 g Farbe: Space-grau Netzwerk: Gigabit Ethernet
Gembird USB Type–C 9–in–1 multi–port adapter hub+ HDMI+ VGA+ PD+ Adapter Audio/Multimedia Digital/Daten Digital/Display/Video Netzwerk
Produktbeschreibung:
Leistungen Produktfarbe Grau Integrierter Kartenleser
Ja Kompatible Speicherkarten MicroSD (TransFlash),
SD Hub–Schnittstellen 3.5mm, HDMI, RJ–45, USB 2.0,
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type–A, USB Type–C,
VGA Plug & Play Ja Gehäusematerial Metall Ursprungsland
China Netzwerk Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse
(RJ–45) 1 Ethernet LAN Datentransferraten 10,100,1000
Mbit/s Anschlüsse und Schnittstellen Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type–C Anzahl USB 2.0
Anschlüsse 2 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl
der Anschlüsse vom Typ A 3 USB 3.2 Gen 1 (3.1
Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C 1 USB Power
Delivery Ja USB–Stromversorgung Revision 3.0 USB–Stromversorgung
bis zu 60 W Anzahl HDMI–Anschlüsse 1 Anzahl VGA
(D–Sub) Anschlüsse 1 Leistung Stromversorgung
60 W Netzteiltyp USB Gewicht und Abmessungen Breite
272 mm Tiefe 18 mm Höhe 80 mm Gewicht 233 g Sonstige
Funktionen Kabellänge 0,15 m
Technische Details:
Allgemein
Video
Details zur max. Auflösung
4K – 30 Hz (nur HDMI) ¦ 1920 x 1080 – 60 Hz (nur VGA)
Netzwerk
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x SD–Speicherkarte ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x microSD
Schnittstellen
2 x USB–C mit Stromversorgung (60 W) – 24–poliger USB–C (nur Spannung) ¦ 3 x USB 3.1 Gen 1 – 9–poliger USB Typ A ¦ 1 x Audio / Video – HDMI – 19–poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Netzwerk – 10Base–T/100Base–TX/1000Base–T – RJ–45 ¦ 2 x USB 2.0 – 4–polig USB Typ A ¦ 1 x Audio – line–Out – mini–phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Display / Video – VGA – 15–polige HD D–Sub (HD–15)
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB–C 3.1 Kabel – integriert – 15 cm
Leistungsmerkmale
Metallgehäuse
Kennzeichnung
Plug and Play, USB Power Delivery 3.0