Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP LaserJet Tank MFP 2604dw 3-in-1 381V0A#B19


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP LaserJet Tank MFP 2604dw 3-in-1 381V0A#B19
HP LaserJet Tank MFP 2604dw 3-in-1 381V0A#B19
Artikel-Nr.:
     832-415784
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     381V0A#B19
EAN/GTIN:
     0195908729273
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Gefahrguttank
Leistungsstarke Produktivität. Super-günstig nachfüllbar. Der HP LaserJet Tank MFP 2604dw All-in-One Drucker – vorbefüllt mit Original HP Toner für ca. 5.000 Seiten – bietet genau die Funktionen, die Ihr Unternehmen braucht, und senkt gleichzeitig Ihre Kosten.[1]

Weitere Informationen:
weight:
8.000 kg
height:
0.255 m
width:
0.368 m
depth:
0.391 m
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstofftank, Laserdrucker, Monochrom Laserdrucker, Monochrom Printer, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, monochrom laserdrucker hp, laserdrucker, all-in-one-drucker hp, Multifunktionsgeräte
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 243,60*
€ 267,77*
3 Tage
1
€ 7,50*
ab € 243,67*
€ 267,78*
€ 1,95*
ab € 252,18*
€ 276,60*
12 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 283,63*
€ 309,91*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 301,54*
€ 330,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,45*
€ 393,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,26*
€ 393,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,60*
€ 386,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,71*
€ 384,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,54*
€ 358,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.