Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate 8.9cm (3.5") 10TB SATA3 IronWolf Pro 7200 256MB intern


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seagate 8.9cm (3.5") 10TB SATA3 IronWolf Pro 7200 256MB intern
Seagate 8.9cm (3.5") 10TB SATA3 IronWolf Pro 7200 256MB intern
Artikel-Nr.:
     832-415254
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST10000NT001
EAN/GTIN:
     8719706432320
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
IronWolf Pro-Festplatten wurden für eine hohe Leistung im Dauerbetrieb, Zuverlässigkeit und den Einsatz in Multi-Bay-RAID-Speicherlösungen für mehrere Benutzer in gewerblichen Anwendungen und Unternehmen konzipiert. Absolute Sorgenfreiheit dank 5 Jahren beschränkter Garantie, 3 Jahren Rescue Data Recovery Services zur Datenwiederherstellung und IronWolf Health Management.
Weitere Informationen:
weight:
0.859 kg
height:
0.095 m
width:
0.193 m
depth:
0.275 m
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,80*
ab € 234,55*
€ 256,41*
Frei Haus
ab € 252,14*
€ 275,06*
€ 4,50*
ab € 254,96*
€ 276,57*
4 Tage
16
€ 1,00*
ab € 257,41*
€ 279,37*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 262,80*
€ 285,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,78*
€ 340,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,34*
€ 339,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,02*
€ 333,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,15*
€ 331,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,80*
€ 312,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 62,51*
Ähnlich
Asus
90DD01Y0-B20010
ab € 18,88*
Ähnlich
Asus
90YV0EZD-M0NA00
ab € 127,67*
Ähnlich
Asus
90YV0K61-M0NA00
ab € 166,23*
Ähnlich
Asus
90YV0K60-M0NA00
ab € 155,52*
Ähnlich
Asus
90YV0JC7-M0NA00
ab € 271,72*
Ähnlich
Asus
90YV0JC2-M0NA00
ab € 273,75*
Ähnlich
Asus
90YV0J48-M0NA00
ab € 356,69*
Ähnlich
Asus
90YV0JH7-M0NA00
ab € 398,17*
Ähnlich
Asus
90YV0JH0-M0NA00
ab € 406,76*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 355,18*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 351,36*
Ähnlich
Asus
90YV0J16-M0NA00
ab € 479,92*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 479,59*
Ähnlich
Asus
90YV0KC1-M0NA00
ab € 539,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.