Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logilink Erdverlegekabel S/FTP Cat7 AWG23 1000MHz schw. 500m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logilink Erdverlegekabel S/FTP Cat7 AWG23 1000MHz schw. 500m
Logilink Erdverlegekabel S/FTP Cat7 AWG23 1000MHz schw. 500m
Artikel-Nr.:
     832-415104
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CPV0084
EAN/GTIN:
     4052792068122
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
Das LogiLink Professional Cat.7-Kabel für die direkte Erdverlegung wurde für Außenanwendungen entwickelt und erfüllt die höchsten Kommunikationsanforderungen, einschließlich Sprache, Daten, VoIP, Videokonferenzen, Sicherheit, IP-basierte Kameras und andere anspruchsvolle Echtzeitanwendungen. Dieses leistungsstarke Cat.7-Kabel mit PE-Außenmantel ermöglicht die Installation in trockenen oder feuchten Bereichen, im Freien oder im Boden.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,24*
€ 2,96*
5 Tage
3
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 384,30*
€ 439,05*
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 398,23*
€ 455,03*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 433,21*
€ 498,99*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,03*
€ 541,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,50*
€ 506,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 415,14*
€ 494,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 404,70*
€ 481,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 400,05*
€ 476,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 398,23*
€ 473,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CPV0080
ab € 20,99*
Sonstiges
LogiLink
CPV0081
ab € 38,38*
Sonstiges
LogiLink
CPV0082
ab € 67,85*
Sonstiges
LogiLink
CPV0083
ab € 156,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.