Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CPV0083 Netzwerkkabel Schwarz 250 m Cat7 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CPV0083 Netzwerkkabel Schwarz 250 m Cat7 S/FTP (S-STP)
LogiLink CPV0083 Netzwerkkabel Schwarz 250 m Cat7 S/FTP (S-STP)
LogiLink CPV0083 Netzwerkkabel Schwarz 250 m Cat7 S/FTP (S-STP)
LogiLink CPV0083 Netzwerkkabel Schwarz 250 m Cat7 S/FTP (S-STP)
LogiLink CPV0083 Netzwerkkabel Schwarz 250 m Cat7 S/FTP (S-STP)
LogiLink CPV0083 Netzwerkkabel Schwarz 250 m Cat7 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101789060
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CPV0083
EAN/GTIN:
     4052792068115
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Cat6
Kat6
Das LogiLink Professional Cat.7-Kabel für die direkte Erdverlegung wurde für Außenanwendungen entwickelt und erfüllt die höchsten Kommunikationsanforderungen, einschließlich Sprache, Daten, VoIP, Videokonferenzen, Sicherheit, IP-basierte Kameras und andere anspruchsvolle Echtzeitanwendungen. Dieses leistungsstarke Cat.7-Kabel mit PE-Außenmantel ermöglicht die Installation in trockenen oder feuchten Bereichen, im Freien oder im Boden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
370 mm
Tiefe
370 mm
Höhe
275 mm
Außendurchmesser
8.6 mm
Gewicht
17300 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 75 °C
Merkmale
Kabellänge
250 m
Kabelstandard
Cat7
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Produktfarbe
Schwarz
Mantelmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH), Polycarbonat (PC)
Kabelform
Rund
Leitermaterial
Kupfer
Kabeltyp
Kabel auf Rolle
AWG Kabelgröße
23/1
Frequenz
1000 MHz
Feuerbeständig
Ja
Zertifizierung
ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, UL444
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
CE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 191,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,67*
€ 228,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,93*
€ 224,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,10*
€ 211,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,16*
€ 204,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,44*
€ 186,16
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CPV0080
€ 28,35*
Sonstiges
LogiLink
CPV0081
€ 50,72*
Sonstiges
LogiLink
CPV0082
€ 86,25*
Sonstiges
LogiLink
CPV0084
€ 2,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.