Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11117668 Herst.-Nr.: CPV0084 EAN/GTIN: 4052792068122 |
| | |
|
| | |
| LogiLink Installationskabel, Kat.7, S/FTP, LSZH, 500 m geeignet für Erdverlegung/Außenbereich, witterungsbeständig, 4P AWG23/1, S/FTP, LSZH, OFC, Außenmantel aus Polyethylen, farbkodierte PE-Isolierung (1,38 mm), Außendurchmesser ca. 8,60 mm, Eurobrandklasse: Fca, Farbe: schwarz (CPV0084) Leiter-Durchmesser 0,57 mm Kupfer, max. Biegeradius: 70 mm, Temperaturbereich: -20 Grad bis + 75 Grad, entspricht ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, UL444, Mantel halogenfrei & flammwidrig Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, logilink kat 6 s/ftp schwarz, cat7, kat 7 500m, Installationskabel, Rollenware, Installationskabel, Kat.7 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | pro Meter | € 5,90* | ab € 1,22* | € 2,95* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 385,66* | € 444,79* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 400,22* | € 461,55* | | | | Lager 505 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 433,35* | € 506,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|