Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CPV0082 Netzwerkkabel Schwarz, Pink 100 m Cat7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CPV0082 Netzwerkkabel Schwarz, Pink 100 m Cat7
LogiLink CPV0082 Netzwerkkabel Schwarz, Pink 100 m Cat7
LogiLink CPV0082 Netzwerkkabel Schwarz, Pink 100 m Cat7
LogiLink CPV0082 Netzwerkkabel Schwarz, Pink 100 m Cat7
LogiLink CPV0082 Netzwerkkabel Schwarz, Pink 100 m Cat7
LogiLink CPV0082 Netzwerkkabel Schwarz, Pink 100 m Cat7
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101789033
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CPV0082
EAN/GTIN:
     4052792068108
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Cat6
Kat6
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 75 °C
Merkmale
Kabellänge
100 m
Kabelstandard
Cat7
Produktfarbe
Schwarz, Pink
Mantelmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Biegeradius (min.)
70 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 86,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,25*
€ 102,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,57*
€ 101,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,46*
€ 95,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,36*
€ 92,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,80*
€ 80,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CPV0080
€ 28,35*
Sonstiges
LogiLink
CPV0081
€ 50,72*
Sonstiges
LogiLink
CPV0083
€ 191,67*
Sonstiges
LogiLink
CPV0084
€ 2,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.