Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Red Pro 8.9cm (3.5") 22TB SATA3 7200 512MB WD221KFGX intern


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WD Red Pro 8.9cm (3.5") 22TB SATA3 7200 512MB WD221KFGX intern
WD Red Pro 8.9cm (3.5") 22TB SATA3 7200 512MB WD221KFGX intern
Artikel-Nr.:
     832-412821
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WD221KFGX
EAN/GTIN:
     0718037893501
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Für die Anforderungen großer Unternehmen Die WD Red™ Pro-Festplatten wurden speziell für mittlere oder große Geschäftskunden entwickelt und sind für NAS-Systeme mit bis zu 24 Laufwerkschächten verfügbar. Die auf hochintensive Workloads in 24x7-Umgebungen ausgerichtete WD Red™ Pro-Familie eignet sich hervorragend für das Archivieren und Teilen von Inhalten sowie für den Aufbau von RAID-Arrays in erweiterten Betriebssystemen wie ZFS und anderen Dateisystemen. Diese Festplatten steigern die Effektivität, indem Sie Ihren Mitarbeitern einen schnellen Dateiaustausch und eine zuverlässige Sicherung von Ordnern in Ihrer NAS-Lösung ermöglichen. Exklusive NASware™ 3.0-Technologie Die exklusive und moderne Firmware-Technologie NASware™ 3.0 sorgt für nahtlose Integration, robuste Datensicherheit und optimale Leistung bei stark beanspruchten NAS-Systemen. NASware 3.0 ist in jede WD Red™ Pro-Festplatte integriert und verbessert dank modernster Technologien und durch verbesserte Kompatibilität, Integration, Upgradefähigkeit und Zuverlässigkeit die Speicherleistung Ihres Systems. Entwickelt für optimale NAS-Kompatibilität WD Red™ Pro-Festplatten mit NASware™-Technologie erleichtern die Festplattenwahl. Unser einzigartiger Algorithmus ist für NAS-Systeme optimiert und sorgt für das richtige Verhältnis aus Leistung und Zuverlässigkeit in NAS- und RAID-Umgebungen. Kurz: WD Red™ Pro ist die Festplatte mit der höchsten Kompatibilität für NAS-Gehäuse. Das ist auch durch Zahlen belegt. WD Red™ Pro-Festplatten sind das Ergebnis umfangreicher Kompatibilitätstests und einer weitreichenden Einbindung von Technologien unserer NAS-Partner. Schutz gegen Stoßeinwirkungen für Laufwerkschächte in großen NAS-Systemen WD Red™ Pro-Festplatten sind mit einem mehrachsigen Stoßsensor zur Erkennung selbst geringer Stöße und einer dynamischen Kopf-Höhenjustierung ausgestattet, die Erschütterungen bei jedem Schreib-/Lesevorgang automatisch kompensiert und so Ihre Daten schützt. Die Kombination dieser Technologien sorgt für noch mehr Schutz der Festplatten in großen NAS-Umgebungen mit 24 Laufwerkschächten und erhöht die Zuverlässigkeit der Festplatten. 3D Active Balance Plus Unsere erweiterte Technologie zum Massenausgleich auf zwei Ebenen verbessert die Gesamtleistung und -zuverlässigkeit des Laufwerks erheblich. Festplatten ohne korrekten Massenausgleich können in einem System mit mehreren Laufwerken übermäßige Vibrationen und Geräusche verursachen, die die Lebensdauer der Festplatten verringern und mit der Zeit die Leistung abfallen lassen. Schutz durch Fehlerbehebung Da WD Red™ Pro-Festplatten speziell für RAID- und NAS-Umgebungen entwickelt wurden, verfügen sie über spezielle Fehlerbehebungsmechanismen, die Teil der NASware™ 3.0-Technologie sind. So können Festplattenausfälle in RAID-Systemen deutlich reduziert werden. Umfassende Festplattentests Eine NAS-Umgebung mit bis zu 24 Laufwerkschächten beansprucht eine Festplatte hinsichtlich erhöhter Vibration und Wärmeentwicklung erheblich. Deshalb wird jede WD Red™ Pro-Festplatte umfassenden Einlauftests mit wechselnden Temperaturen unterzogen, die eine noch höhere Zuverlässigkeit im Betrieb sicherstellen. Längere Garantieabdeckung WD Red™ Pro-Festplatten zeichnen sich durch eine Garantie über 5 Jahre aus und sorgen damit für zusätzliche Sicherheit. Desktoplaufwerke im Vergleich zu WD Red™ Pro Wählen Sie die richtige, NAS-optimierte Festplatte mit einer Vielzahl von Funktionen, damit Sie Ihre Daten schützen und die Leistung auf höchstem Niveau halten können. Beachten Sie Folgendes, wenn Sie eine Festplatte für Ihr NAS-System auswählen: - Kompatibilität: Im Unterschied zu Desktoplaufwerken werden diese Festplatten speziell auf Kompatibilität mit NAS-Systemen getestet, um für optimale Leistung zu sorgen. - Zuverlässigkeit: Der Dauerbetrieb eines NAS oder RAID ist extrem anspruchsvoll. Desktopfestplatten sind in der Regel nicht für diese Bedingungen konzipiert und getestet – anders als die WD Red™ Pro. - Mechanismen zur Fehlerbehebung: WD Red™ Pro NAS-Festplatten wurden speziell mit RAID-Fehlerbehebungsprotokollen entworfen, die dabei helfen, Ausfälle im NAS-System zu reduzieren. - Geräusch- und Vibrationsschutz: Desktoplaufwerke sind für den Einzelbetrieb ausgelegt und bieten deshalb üblicherweise nur geringfügigen oder keinen Schutz gegen Geräusche und Vibration, die in Systemen mit mehreren Laufwerken vorkommen. WD Red™ Pro-Festplatten sind für den Einsatz in NAS-Umgebungen mit mehreren Laufwerkschächten optimiert.
Weitere Informationen:
weight:
0.695 kg
height:
0.052 m
width:
0.122 m
depth:
0.170 m
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
pro Stück
€ 3,51*
ab € 493,64*
€ 534,26*
2 Tage
21
pro Stück
€ 6,90*
ab € 500,43*
€ 540,55*
3 Tage
21
pro Stück
Frei Haus
ab € 502,92*
€ 543,35*
2 Tage
14
pro Stück
€ 4,45*
ab € 507,66*
€ 546,59*
Lager 832
pro Stück
€ 1,93*
ab € 542,86*
€ 584,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,15*
€ 695,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,65*
€ 686,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 569,88*
€ 678,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 562,73*
€ 669,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 542,86*
€ 646,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 62,51*
Ähnlich
Asus
90DD01Y0-B20010
ab € 18,78*
Ähnlich
Asus
90YV0EZD-M0NA00
ab € 128,78*
Ähnlich
Asus
90YV0K61-M0NA00
ab € 166,51*
Ähnlich
Asus
90YV0K60-M0NA00
ab € 155,91*
Ähnlich
Asus
90YV0JC7-M0NA00
ab € 272,43*
Ähnlich
Asus
90YV0JC2-M0NA00
ab € 279,06*
Ähnlich
Asus
90YV0J48-M0NA00
ab € 357,29*
Ähnlich
Asus
90YV0JH7-M0NA00
ab € 397,62*
Ähnlich
Asus
90YV0JH0-M0NA00
ab € 405,84*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 356,10*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 372,47*
Ähnlich
Asus
90YV0J16-M0NA00
ab € 482,00*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 479,97*
Ähnlich
Asus
90YV0KC1-M0NA00
ab € 539,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.