Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPSON EcoTank ET-3850 3-in-1 Tinten-Multi WiFi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EPSON EcoTank ET-3850 3-in-1 Tinten-Multi WiFi
EPSON EcoTank ET-3850 3-in-1 Tinten-Multi WiFi
Artikel-Nr.:
     832-388277
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CJ61402
EAN/GTIN:
     8715946683782
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Endlich drucken ohne Patronen – jetzt wechseln!
EcoTank ermöglicht komfortables Drucken zu Hause. Die großvolumigen Tintentanks ermöglichen ein unkompliziertes Nachfüllen. Da die Tintenflaschen über ein Schlüssel-Schloss-Prinzip funktionieren, kann nur die jeweils richtige Tinte eingefüllt werden.

Erhebliche Kostenersparnisse
Mit diesem sparsamen Drucker reduzieren Sie Ihre Tintenkosten um bis zu 90 %.1 Im Lieferumfang enthalten ist eine zusätzliche Tintenflasche (Schwarz) für einen Tintenvorrat für bis zu 3 Jahren.2 Ein Tintenflaschen-Set reicht für bis zu 7.500 Seiten in Schwarzweiß und 6.000 Seiten in Farbe.3 Das entspricht der beeindruckenden Zahl von bis zu 72 Tintenpatronen!1

Epson Smart Panel-App
Mit dieser App können Sie Ihren Drucker über Ihr Smart-Gerät bedienen4. Sie können Dokumente und Fotos drucken, kopieren und scannen, den Drucker einrichten und steuern und Fehler beheben – alles über Ihr Handy oder Tablet.

Voller Funktionen
Dank der Farb-LCD-Anzeige mit 6,1 cm, des automatischen beidseitigen Drucks, des Dokumenteneinzugs für 30 Blatt, der Papierkassette für 250 Blatt an der Vorderseite und der Druckgeschwindigkeiten von bis zu 15,5 Seiten pro Minute5 können Sie problemlos und schnell verschiedene Aufgaben erledigen.

Moderne Flexibilität
Dank des kompakten Designs und der vollständigen Konnektivität über WLAN, Wi-Fi Direct und Ethernet können Sie diesen Drucker problemlos in Ihr Zuhause oder Büro integrieren und über Handys, Tablets und Laptops drucken.4

Heat-Free Technology
Aufgrund unserer zukunftsorientierten Micro Piezo Heat-Free Technology sind Epson Tintenstrahldrucker weniger wartungsintensiv, was die Anzahl der Benutzereingriffe reduziert. Zudem profitieren Sie von einem stark reduziertem Stromverbrauch. Der Druckkopf ist ebenfalls vorinstalliert, sodass der Drucker problemlos eingerichtet werden kann.
Weitere Informationen:
weight:
6.700 kg
height:
0.231 m
width:
0.375 m
depth:
0.347 m
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 3,51*
ab € 276,14*
€ 300,77*
Frei Haus
ab € 305,75*
€ 333,41*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 308,22*
€ 333,42*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 313,69*
€ 340,39*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 314,09*
€ 341,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,42*
€ 396,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,66*
€ 389,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,86*
€ 385,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,22*
€ 366,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13T03R640
ab € 28,26*
Zubehör
Epson
C13T03R240
ab € 6,40*
Zubehör
Epson
C13T03R340
ab € 6,68*
Zubehör
Epson
C13T03R140
ab € 10,71*
Zubehör
Epson
C13T03R440
ab € 6,37*
Zubehör
Epson
CP04RTBSCG20
ab € 24,75*
Zubehör
Epson
CP05RTBSCG20
ab € 56,85*
Zubehör
Epson
C13S450075
ab € 6,32*
Zubehör
Epson
CP03RTBSCJ62
ab € 16,95*
Zubehör
Epson
CP03OSSWCJ62
ab € 53,87*
Zubehör
Epson
CP03RTBSCG20
ab € 17,71*
Zubehör
Epson
C13S042548
ab € 8,60*
Zubehör
Epson
C13S042547
ab € 6,57*
Zubehör
Epson
C13S042549
ab € 30,93*
Zubehör
Epson
C13S042545
ab € 7,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.