Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Batterie Knopfzelle CR1620 3V 70mAh Lithium 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta Batterie Knopfzelle CR1620 3V 70mAh Lithium 1St.
Varta Batterie Knopfzelle CR1620 3V 70mAh Lithium 1St.
Artikel-Nr.:
     832-30690
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     06620101401
EAN/GTIN:
     4008496276936
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Knopfbatterie
Knopfzellen für alle Gelegenheiten, z. B. Autoschlüssel, Taschenrechner oder Kameras Viel Energie aus kleinen Zellen: für Autoschlüssel, Taschenrechner, Kameras oder andere elektronische Anwendungen. Damit Ihre Geräte immer einsatzbereit sind.
Weitere Informationen:
weight:
0.016 kg
height:
0.005 m
width:
0.058 m
depth:
0.082 m
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
17
1
€ 8,00*
ab € 0,74*
€ 1,04*
24 Tage
3971
1
€ 4,95*
ab € 0,76*
€ 1,07*
2 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 0,78*
€ 1,10*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 0,79*
€ 1,11*
3 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 0,83*
€ 1,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
DUR394030367
ab € 0,74*
Ähnlich
Varta
04176 101 401
ab € 0,78*
Ähnlich
Varta
06477 101 401
ab € 3,11*
Ähnlich
Varta
48054
ab € 0,59*
Ähnlich
Varta
48057
ab € 0,31*
Ähnlich
Varta
48058
ab € 0,31*
Ähnlich
Varta
48059
ab € 0,34*
Ähnlich
Varta
48061
ab € 0,63*
Ähnlich
Varta
48062
ab € 1,09*
Ähnlich
Varta
48044
ab € 0,33*
Ähnlich
Varta
48047
ab € 0,51*
Ähnlich
Varta
48045
ab € 0,25*
Ähnlich
Varta
48042
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.