Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta CR1220 V 1-BL (6220) Einwegbatterie Lithium


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Varta CR1220 V 1-BL (6220) Einwegbatterie Lithium
Varta CR1220 V 1-BL (6220) Einwegbatterie Lithium
Artikel-Nr.:
     CIDE9-15001615
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     48054
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Knopfzelle Lithium - Varta (6220) Ersetzt folgende Zellen: CR 1220 , 6220
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Knopf/Münze
Abmessungen (BxTxH)
12.5 x 12.5 x 2 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
CR1220
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
3 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
35 mAh
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Höhe
2 mm
Durchmesser
12 mm
Gewicht
0.8 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,592* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,89*
€ 27,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,65*
€ 26,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,88*
€ 24,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,35*
€ 24,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,94*
€ 23,73
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,92*
€ 18,94
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.