Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY MSM MW 2310 2.0 Wireless schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CHERRY MSM MW 2310 2.0 Wireless schwarz
CHERRY MSM MW 2310 2.0 Wireless schwarz
Artikel-Nr.:
     832-303673
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JW-T0320
EAN/GTIN:
     4025112089978
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Kabellose Freiheit - bis zu 3 Jahre ohne Batteriewechsel
Die CHERRY MW 2310 2.0 ist eine vielseitige 6-Tasten-Funk-Maus
mit 2,4 GHz-Technologie und ergonomischem Design.
Ihr Nano-USB-Empfänger ist so klein, dass er auch beim Transport gefahrlos im Notebook eingesteckt bleiben kann – dadurch ist die Maus immer betriebsbereit.
Die CHERRY MW 2310 2.0 arbeitet mit einem in 3 Stufen einstellbaren optischen Sensor (1000/1600/2400 DPI). Über den DPI-Schalter auf der Mausoberseite kann die bevorzugte Auflösung per Knopfdruck ausgewählt einfach werden. Eine LED gibt Auskunft über die eingestellten DPI
Durch ihr technisches Konzept ist das Nachfolgeprodukt der legendären CHERRY MW 2310 besonders energiesparend. Mit einem Satz der mitgelieferten Batterien (2 x AA) kann die Maus bis zu 3 Jahre ohne Batteriewechsel betrieben werden. Mit dem Ein-/Ausschalter auf der Unterseite kann die Maus bei Nichtgebrauch komplett ausgeschaltet werden.
Fortschrittliche Materialien, komfortable Oberflächen und eine universelle Verwendbarkeit machen die CHERRY MW 2310 2.0 zu dem was sie ist: Die CHERRY-Maus für höchste Leistung zu einem überraschend günstigen Preis.
Weitere Informationen:
weight:
0.168 kg
height:
0.045 m
width:
0.090 m
depth:
0.130 m
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
€ 4,90*
ab € 11,65*
€ 14,61*
1
€ 4,50*
ab € 11,70*
€ 14,64*
1
€ 4,00*
ab € 11,89*
€ 14,94*
1
€ 4,99*
ab € 12,09*
€ 15,14*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 16,34*
€ 20,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,49*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,14*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 97,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.