Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-252532 Herst.-Nr.: IB-MSA101-LH EAN/GTIN: 4250078165958 |
| |
|
| | |
| Zugabe Ob zu Hause oder im Büro, mit dem IB-MSA101-LH wird nahezu jeder Monitorarm zu einer variablen und ergonomischen Workstation und der Bildschirm kommt auf Augenhöhe. Kombinieren Sie Ihren Computer auch mit einem weiteren Monitor, z.B. unter Verwendung einer 2-fach Monitorhalterung von ICY BOX, um Ihren Computerarbeitsplatz zu erweitern.
Optimal angebracht Durch die verstellbaren Fixierungen lassen sich viele Laptops, Notebooks und Tablet Computer mit einer Breite von bis zu 420 mm sicher montieren und verwenden. Die Fixierungen sind nicht nur in der Breite flexibel, sondern sichern den Laptop auch durch eine flexible Höhe der Anbringung vor Herunterfallen.
Gut aufgelegt Das IB-MSA101-LH hält Ihren Laptop nicht nur sicher, sondern auch behutsam. Die Notebookhalterung ist mit verstellbaren Fixierungen für eine sichere Handhabung und Montage versehen. Weitere Informationen: | | weight: | 1.400 kg | height: | 0.050 m | width: | 0.290 m | depth: | 0.320 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, Laptop-Halter, Laptopständer, Notebook Halterung, Notebookhalter, Notebookständer, Tablet PC Halterung, Tablet-Ständer, Tablethalterung, laptopständer icy box, laptop halter, Tablet Zubehör |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 13,71* | € 19,22* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 13,72* | € 19,24* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 14,49* | € 20,27* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 18,17* | € 25,08* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 24,66* | € 33,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|