Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-MSA101-LH Passive Halterung Laptop Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-MSA101-LH Passive Halterung Laptop Schwarz
ICY BOX IB-MSA101-LH Passive Halterung Laptop Schwarz
ICY BOX IB-MSA101-LH Passive Halterung Laptop Schwarz
ICY BOX IB-MSA101-LH Passive Halterung Laptop Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-42895404
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60269
EAN/GTIN:
     4250078165958
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Zugabe
Ob zu Hause oder im Büro, mit dem IB-MSA101-LH wird nahezu jeder Monitorarm zu einer variablen und ergonomischen Workstation und der Bildschirm kommt auf Augenhöhe. Kombinieren Sie Ihren Computer auch mit einem weiteren Monitor, z.B. unter Verwendung einer 2-fach Monitorhalterung von ICY BOX, um Ihren Computerarbeitsplatz zu erweitern.

Optimal angebracht
Durch die verstellbaren Fixierungen lassen sich viele Laptops, Notebooks und Tablet Computer mit einer Breite von bis zu 420 mm sicher montieren und verwenden. Die Fixierungen sind nicht nur in der Breite flexibel, sondern sichern den Laptop auch durch eine flexible Höhe der Anbringung vor Herunterfallen.

Gut aufgelegt
Das IB-MSA101-LH hält Ihren Laptop nicht nur sicher, sondern auch behutsam. Die Notebookhalterung ist mit verstellbaren Fixierungen für eine sichere Handhabung und Montage versehen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
290 mm
Verpackungstiefe
325 mm
Verpackungshöhe
53 mm
Paketgewicht
1365 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
630 mm
Höhe des Versandkartons
310 mm
Energie
Energiequelle
Nicht unterstützt
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
3 mm
Gewicht
1060 g
Design
Handy-Gerätetyp
Laptop
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.