Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-3895185 Herst.-Nr.: IB-MSA101-LH EAN/GTIN: 4250078165958 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | RaidSonic ICY BOX IB-MSA101-LH - Montagekomponente (Halter) für Notebook / Tablet - Stahl - Schwarz - für Standfußmontage geeignet | Gruppe | AV-Möbel | Hersteller | RaidSonic | Hersteller Art. Nr. | 60269 | EAN/UPC | 4250078165958 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | RaidSonic ICY BOX IB-MSA101-LH - Montagekomponente | Produkttyp | Montagekomponente - für Standfußmontage geeignet | Montagekomponenten | Halter | Gewicht | 1.06 kg | Empfohlene Verwendung | Notebook / Tablet | Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | 100 x 100 mm, 75 x 75 mm | Material | Stahl | Farbe | Schwarz | Ausführliche Details Allgemein | | Gewicht | 1.06 kg | Material | Stahl | Farbe | Schwarz | | | Möbel für audiovisuelle Geräte | | Typ | Montagekomponente | Montagekomponenten | Halter | Empfohlene Verwendung | Notebook / Tablet | Platzierung/Befestigung | Für Standfußmontage geeignet | Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | 100 x 100 mm, 75 x 75 mm | | | Details zu Abmessungen undamp; Gewicht | | Transportabmessungen (BxTxH) / Gewicht | 1.365 kg | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,4 kg | Material: | Stahl | Farbe: | Schwarz | Typ: | Montagekomponente | Montagekomponenten: | Halter | Empfohlene Verwendung: | Notebook / Tablet | Platzierung/Befestigung: | Für Standfußmontage geeignet | Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung: | 100 x 100 mm, 75 x 75 mm | Transportabmessungen (BxTxH) / Gewicht: | 1.365 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, Laptop-Halter, Laptopständer, Notebook Halterung, Notebookhalter, Notebookständer, Tablet PC Halterung, Tablet-Ständer, Tablethalterung, laptopständer icy box, laptop halter, ibmsa101lh, msa101, raidsonic, stahl, montagekomponente, notebookhalterung, halter, notebook, tablet, schwarz, standfußmontage, standfumontage, 60269, vesa, sich, einer, monitorständer, monitorstnder, zubehoer, fuer, monitorstaender, 75x75, 100x100, unterstuetzung, durch, verstellbaren |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 13,71* | € 19,22* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 13,72* | € 19,24* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 14,49* | € 20,27* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 18,17* | € 25,08* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 24,66* | € 33,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|