Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK USB Kabel C -> C St/St 1.00m schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK USB Kabel C -> C St/St 1.00m schwarz
DELOCK USB Kabel C -> C St/St 1.00m schwarz
Artikel-Nr.:
     832-224795
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83673
EAN/GTIN:
     4043619836734
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht es Ihnen, Geräte mit einem USB Type-C™ Anschluss, wie z. B. ein Smartphone, mit Ihrem PC oder Notebook mit USB Type-C™ Port zu verbinden.
Weitere Informationen:
weight:
0.040 kg
height:
0.005 m
width:
0.215 m
depth:
0.150 m
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
€ 2,90*
ab € 4,21*
€ 6,21*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 4,26*
€ 6,28*
€ 4,99*
ab € 4,37*
€ 6,43*
€ 6,70*
ab € 4,68*
€ 6,89*
6 Tage
133
€ 9,90*
ab € 4,95*
€ 7,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
83677
ab € 4,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.