Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK USB 2.0 Kabel Type-C > Type-C 3A 1,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK Type-C 2.0 - USB Type-C 2.0, 1 m USB Kabel USB 2.0 USB C Schwarz
DeLOCK Type-C 2.0 - USB Type-C 2.0, 1 m USB Kabel USB 2.0 USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     808-64143
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83673
EAN/GTIN:
     4043619836734
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
USB-C Stecker auf USB-C Stecker

Merkmale

  • Länge inkl. Anschlüsse: ca. 1,0 m
  • Kabeldurchmesser: ca. 3,3 mm
  • Ausgangsstromstärke: bis zu 3 A
  • Datentransferrate bis zu 480 Mb/s
  • Drahtquerschnitt: 32 AWG
  • Anschlüsse: USB Type-C™ 2.0 Stecker >, USB Type-C™ 2.0 Stecker
  • Systemvorraussetzungen: PC oder Notebook mit einem freien USB Type-C™ Port, Gerät mit USB Type-C™ Port

Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
€ 2,90*
ab € 4,20*
€ 6,32*
€ 6,78*
ab € 4,25*
€ 6,39*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 4,41*
€ 6,61*
€ 6,70*
ab € 4,68*
€ 6,97*
6 Tage
138
€ 9,90*
ab € 4,97*
€ 7,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
83677
ab € 4,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.