Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel USB Type-C™ 2.0 Stecker an USB Type-C™ 2.0 Stecker 1 m schwarz, Delock® [83673]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel USB Type-C™ 2.0 Stecker an USB Type-C™ 2.0 Stecker 1 m schwarz, Delock® [83673]
Kabel USB Type-C™ 2.0 Stecker an USB Type-C™ 2.0 Stecker 1 m schwarz, Delock® [83673]
Artikel-Nr.:
     767-DE-4213
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83673
EAN/GTIN:
     4014619075737
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
Beschreibung:
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht es Ihnen, Geräte mit einem USB Type-C™ Anschluss, wie z. B. ein Smartphone, mit Ihrem PC oder Notebook mit USB Type-C™ Port zu verbinden.

Spezifikation:
- Anschlüsse:
1 x USB Type-C™ 2.0 Stecker >
1 x USB Type-C™ 2.0 Stecker
- Drahtquerschnitt:
30 AWG Datenleitung
22 AWG Stromleitung
- Ausgangsstromstärke: bis zu 3 A
- Kabeldurchmesser: ca. 3,6 mm
- Datentransferrate bis zu 480 Mb/s
- Farbe: schwarz
- Länge ohne Anschlüsse: ca. 1,0 m

Systemvoraussetzungen:
- PC oder Notebook mit einem freien USB Type-C™ Port
- Gerät mit USB Type-C™ Port

Packungsinhalt:
- USB 2.0 Kabel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
€ 2,90*
ab € 4,21*
€ 6,21*
€ 6,78*
ab € 4,26*
€ 6,28*
€ 4,99*
ab € 4,37*
€ 6,43*
€ 6,70*
ab € 4,68*
€ 6,89*
Lager 767
133
€ 9,90*
ab € 4,95*
€ 7,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
83677
ab € 4,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.