Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hub 4-Port IcyBox USB 3.0 IB-AC6405-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hub 4-Port IcyBox USB 3.0 IB-AC6405-C
Hub 4-Port IcyBox USB 3.0 IB-AC6405-C
Artikel-Nr.:
     832-211529
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     IB-AC6405-C
EAN/GTIN:
     4250078163169
Suchbegriffe:
USB Hub
icy box usb hub 4 port
usb hub
icy box usb hub
Ein neuer Hub
Die IB-AC6405-C ist ein unabhängiger USB 3.0 Hub mit Type-C™ Anschluss zum Host PC. Das schlanke Design und das integrierte USB 3.0-Kabel machen es ideal für die mobile Nutzung von Mac oder PC-Notebooks. Sie können Ihren PC oder Ihr Notebook um vier USB 3.0 Type-A Schnittstellen erweitern. Bei hohem Strombedarf angeschlossener, externer Geräte, erlaubt ein 5 V Stromanschluß den Einsatz eines optionalen Netzteils (5 V/2 A, nicht enthalten).

Der neue Standard
USB 3.0 Type-C Anschlüsse haben zwei entscheidenende Vorteile gegenüber den vorhandenen Formen. Sie sind kleiner und damit wie geschaffen für schmale Laptops und mobile Geräte und es ist nicht mehr nötig den stecker in einer bestimmten Ausrichtung einzustecken, er wird immer passen und den Anwendern dadurch viele kleine Aufreger ersparen.

Kein Steckplatz mehr frei?
Wenn Sie vorhandene USB 3.0 Geräte auch an den neusten mobilen Geräten und Laptops mit USB Type-C verwenden wollen schafft dieser kompakte Hub schnell Abhilfe. Man verwendet einen einzigen USB 3.0 Type-C Port am eigenen und zaubert vier weitere Ports hinzu. Problem gelöst!

Zusätzliche Stromversorgung?
Der Hub bietet einen Anschluss für ein optionales Netzteil, wenn viele Geräte mit hohem Strombedarf angeschlossen werden. Und das Beste ist: das integriertes USB Anschlusskabel kann nicht verlegt werden. Das macht die IB-AC6405-C zum perfekten Begleiter- auch unterwegs.
Weitere Informationen:
weight:
0.152 kg
height:
0.030 m
width:
0.210 m
depth:
0.159 m
Weitere Suchbegriffe: HUBs
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
€ 4,50*
ab € 9,71*
€ 13,41*
€ 4,50*
ab € 11,12*
€ 15,33*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 11,74*
€ 16,18*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 13,02*
€ 17,98*
9 Tage
6
€ 5,00*
ab € 13,19*
€ 18,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RaidSonic Technology
70419
ab € 47,81*
Zubehör
RaidSonic Technology
70406
ab € 9,78*
Zubehör
RaidSonic Technology
70408
ab € 13,52*
Zubehör
RaidSonic Technology
70412
ab € 8,68*
Zubehör
RaidSonic Technology
60005
ab € 16,24*
Zubehör
RaidSonic Technology
70411
ab € 19,14*
Zubehör
RaidSonic Technology
70418
ab € 35,12*
Zubehör
RaidSonic Technology
60631
ab € 11,08*
Zubehör
RaidSonic Technology
60658
ab € 155,62*
Zubehör
RaidSonic Technology
60720
ab € 128,66*
Zubehör
RaidSonic Technology
60718
ab € 45,91*
Zubehör
RaidSonic Technology
60123
ab € 17,19*
Zubehör
RaidSonic Technology
60303
ab € 20,89*
Zubehör
RaidSonic Technology
60458
ab € 29,87*
Zubehör
RaidSonic Technology
60124
ab € 43,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.