Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-DK2245AC Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-DK2245AC Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
ICY BOX IB-DK2245AC Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
ICY BOX IB-DK2245AC Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
ICY BOX IB-DK2245AC Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
ICY BOX IB-DK2245AC Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
ICY BOX IB-DK2245AC Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
ICY BOX IB-DK2245AC Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
ICY BOX IB-DK2245AC Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
ICY BOX IB-DK2245AC Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85090644
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60658
EAN/GTIN:
     4250078170006
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Docking Station
Dockingstation
Stets leistungsfähig
Die DockingStation ist gewohnt hochwertig verarbeitet und kann sowohl mit aktuellem Windows® als auch macOS® Betriebssystemen verwendet werden. Dadurch ist die IB-DK2245AC der perfekte Begleiter für eifrige Geschäftsleute und Multimedia-Enthusiasten, die für alle Arbeitsumgebungen gewappnet sein möchten.

Hohe Auflösung
Ausgestattet mit vier Videoschnittstellen, können Sie bis zu zwei Anzeigen gleichzeitig verwenden. Durch das Spiegeln des Hauptbildschirms oder der Erweiterung des Desktops können mehrere Anwendungen gleichzeitig dargestellt werden. Die IB-DK2245AC unterstützt Auflösungen von bis zu 4096x2160@60 Hz für zwei 4K-fähige Monitore oder 5K@60 Hz für einen entsprechenden Monitor, wenn dieser mittels zweier DisplayPort™ Kabel angeschlossen wird und lässt keine Auflösungswünsche offen.

Ein Anschluss
Notebooks und andere mobile Computer werden immer dünner und kleiner. Das geht meist zu Lasten der Anschlussmöglichkeiten – selbst der weit verbreitete RJ45 LAN-Port oder mehrere USB Eingänge werden oft eingespart ebenso auch Videoanschlüsse, die von vielen Anzeigegeräten gefordert werden. Die IB-DK2245AC bietet eine große Anschlussauswahl und kann diesen Mangel nachhaltig beseitigen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
83 mm
Tiefe
224 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
342 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Wake-on-LAN bereit
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
285 mm
Höhe des Versandkartons
300 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, USB Typ-A auf USB Typ-C, USB Typ-C auf USB Typ-C
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
65 W
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
DisplayPorts-Version
1.2
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Line-in
Ja
Line-out
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
270 mm
Verpackungshöhe
135 mm
Paketgewicht
1279 g
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
2 A
Stromversorgung
100 W
Ausgangsspannung
20 V
Ausgangsstrom
5 A
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
HD-Typ
5K Ultra HD
Auflösung (maximal, digital)
5120 x 2880 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Ein-/Ausschalter
Ja
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC)
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,33*
€ 226,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,25*
€ 220,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,31*
€ 209,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,58*
€ 202,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,01*
€ 185,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RaidSonic Technology
70419
ab € 48,02*
Zubehör
RaidSonic Technology
70406
ab € 9,80*
Zubehör
RaidSonic Technology
70408
ab € 13,52*
Zubehör
RaidSonic Technology
70412
ab € 8,65*
Zubehör
RaidSonic Technology
70411
ab € 19,23*
Zubehör
RaidSonic Technology
70418
ab € 35,05*
Zubehör
RaidSonic Technology
70424
ab € 9,70*
Zubehör
RaidSonic Technology
60720
ab € 126,86*
Zubehör
RaidSonic Technology
60718
ab € 49,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.