Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-DK4050-CPD Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-DK4050-CPD Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Anthrazit
ICY BOX IB-DK4050-CPD Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Anthrazit
ICY BOX IB-DK4050-CPD Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Anthrazit
ICY BOX IB-DK4050-CPD Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Anthrazit
ICY BOX IB-DK4050-CPD Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79126986
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60718
EAN/GTIN:
     4250078170525
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Kleiner Stecker, große Vielfalt
DockingStations bieten Anwendern nicht nur die Möglichkeit, über ein einziges Kabel schnell von einer Arbeitsumgebung in eine andere zu wechseln, sie können Notebooks auch zusätzliche Funktionen und Möglichkeiten zur Verfügung stellen, insbesondere wenn Hersteller zunehmend das Design über die Funktion stellen.

Sieht gut aus und bringt Leistung
Die perfekte Symbiose aus stylischen Erscheinungsbild, neuster Technologie und kompakter Baugröße. Das hochwertige Aluminiumgehäuse erlaubt komfortable Zugänglichkeit zu den wichtigsten Erweiterungsanschlüssen. Mit dieser DockingStation haben Sie ein vielseitiges Accessoire, das auch Ihren Heim- oder Büroarbeitsplatz perfekt ergänzen wird.

Voll im Bilde
Es stehen drei Video-Schnittstellen zur Verfügung, die Ihnen den gleichzeitigen Anschluss von HDMI® und DisplayPort™ 1.4 Anzeigegeräten ermöglichen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
127 mm
Höhe
17 mm
Gewicht
136 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
330 mm
Höhe des Versandkartons
280 mm
Warentarifnummer (HS)
84719000
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
25 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
205 g
Energie
Energiequelle
USB
Leistungen
Produktfarbe
Anthrazit
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), SD
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
HD-Typ
4K Ultra HD
Auflösung (maximal, digital)
3840 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,07*
€ 75,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,11*
€ 73,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,57*
€ 69,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RaidSonic Technology
70419
ab € 48,02*
Zubehör
RaidSonic Technology
70406
ab € 9,80*
Zubehör
RaidSonic Technology
70408
ab € 13,52*
Zubehör
RaidSonic Technology
70412
ab € 8,65*
Zubehör
RaidSonic Technology
70411
ab € 19,23*
Zubehör
RaidSonic Technology
70418
ab € 35,05*
Zubehör
RaidSonic Technology
70424
ab € 9,70*
Zubehör
RaidSonic Technology
60658
ab € 156,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.