Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX 4-fach USB 3.0 Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX 4-fach USB 3.0 Hub
ICY BOX 4-fach USB 3.0 Hub
ICY BOX 4-fach USB 3.0 Hub
ICY BOX 4-fach USB 3.0 Hub
Artikel-Nr.:
     CIDE4-77023415
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60631
EAN/GTIN:
     4250078169703
Suchbegriffe:
USB Hub
icy box usb hub 4 port
usb hub
icy box usb hub
Vierfache USB Power
Die Lieblingsurlaubsbilder müssen flott an Freunde und die Familie verteilt werden? Kein Problem! Durch den USB 3.0 Standard ist es möglich, Daten mit bis zu 5 Gbit/s auf mehrere Geräte gleichzeitig zu übertragen - und dies ohne wiederholtes Einstecken verschiedener Speichermedien. Dies spart nicht nur Zeit, sondern bietet auch Komfort.

Einfach - Schick
Der IB-HUB1419-U3 ist aus Aluminium gefertigt und dadurch besonders leicht aber dennoch robust. Mit diesen Eigenschaften ist der Hub der ideale Begleiter für unterwegs. Das Aussehen verliert dabei allerdings nicht an Bedeutung. So präsentiert sich der Hub mit sandgestrahlter Oberfläche in einem schlichten Look.

Integriertes Kabel
Mithilfe des integrierten Kabels stellt sich nicht mehr die Frage "Wo hab ich das passende Kabel denn nun gelassen?". Denn mit diesem Hub ist es immer verfügbar.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
230 mm
Höhe des Versandkartons
280 mm
Warentarifnummer (HS)
84719000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Hub-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
25 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
85 mm
Paketgewicht
69 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
23 mm
Tiefe
73 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
35 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
LED-Anzeigen
Leistung
Kabellänge
0.15 m
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RaidSonic Technology
70424
ab € 9,72*
Zubehör
RaidSonic Technology
60838
ab € 41,65*
Zubehör
RaidSonic Technology
70573
ab € 7,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.